Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 4K HDMI Switch, 5x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-55332
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55332
EAN/GTIN:
     4016032495536
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch

4K HDMI Switch, 5x1

Erweitern Sie Ihren TV/Monitor um zusätzliche HDMI-Anschlüsse - Bequemes Wechseln zwischen den Signalquellen ohne Umstecken

Produktvorteile:

  • Bequemes Wechseln zwischen 5 Signalquellen via Fernbedienung, am Gerät selbst oder via automatischer Erkennung
  • Zusätzliche HDMI-Anschlüsse für Ihr Ausgabegerät - 5 Signalquellen über nur 1 HDMI Anschluss/Kabel am Bildschirm
  • Stromversorgung via Micro USB Kabel (inklusive)
  • Max. Auflösung: 4K/60Hz
  • Video-Bandbreite: 18 Gbps
  • Unterstützt High Dynamic Range (HDR)
  • Unterstützt HDCP 2.2
  • Unterstützt CEC (Consumer Electronics Control)
  • Unterstützt Deep Color (36 bit)
  • HDMI 2.0

Der DIGITUS® 4K HDMI Switch, 5x1 bietet zusätzliche HDMI-Anschlüsse für Ihr Ausgabedisplay - 5 Signalquellen lassen über nur 1 HDMI Anschluss am Bildschirm anbinden. Der Video-Umschalter wird mittels Micro USB Kabel mit Strom versorgt z.B. über das Quell-Gerät oder einen USB-Ladeadapter. Wechseln Sie bequem zwischen den Signalquellen via Fernbedienung, am Gerät selbst oder via automatischer Erkennung. Perfekt geeignet bei Wandmontage des TVs - nur ein HDMI-Kabel zum Anschluss der Quellen erforderlich.

Technische Daten:

  • Bequemes Wechseln zwischen 5 Signalquellen via Fernbedienung, am Gerät selbst oder via automatischer Erkennung
  • Zusätzliche HDMI-Anschlüsse für Ihr Ausgabegerät - 5 Signalquellen über nur 1 HDMI Anschluss/Kabel am Bildschirm
  • Stromversorgung via Micro USB-Kabel (inklusive)
  • Max. Auflösung: 4K/60Hz
  • Video-Bandbreite: 18 Gbps
  • Unterstützt High Dynamic Range (HDR)
  • Unterstützt HDCP 2.2
  • Unterstützt CEC (Consumer Electronics Control)
  • Unterstützt Deep Color (36 bit)
  • Unterstützt komprimierte (z.B. DTS, Dolby Digital, etc.) und unkomprimierte Audio-Formate (z.B. LPCM, etc.)
  • HDMI 2.0
  • Anschlüsse:
  • 5x HDMI Eingang (4K/60Hz)
  • 1x HDMI Ausgang (4K/60Hz)
  • 1x Micro USB Eingang (DC 5V) - Stromversorgung
  • 8x Status LEDs
  • 1x Umschalter / Funktionstaste
  • 1x IR Empfänger
  • Betriebstemperatur: 0-70°
  • Stromverbrauch: ca. 5W
  • Gehäuse: Metall
  • Abmessungen (Gehäuse): L 16,0 x B 6,2 x H 1,4 cm
  • Gewicht: 205 g
  • Farbe: schwarz
  • HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Anzahl Ausgänge: 1
  • Anzahl Eingänge: 5
  • Signal Ausgang: HDMI
  • Signal Eingang: HDMI
  • Videoausgang: HDMI
Weitere Informationen:
HDTV Auflösung max.:
3840 x 2160 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
Anzahl Ausgänge:
1
Anzahl Eingänge:
5
Signal Ausgang:
HDMI
Signal Eingang:
HDMI
Videoausgang:
HDMI
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DB-330123-010-S
€ 4,67*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DB-330123-020-S
€ 6,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DB-330123-030-S
€ 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.