Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.2 NVMe SSD PCI Express 3.0 (x16) Add-On Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-33171
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-33171
EAN/GTIN:
     4016032464426
Suchbegriffe:
M2 Controller
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD

M.2 NVMe SSD PCI Express 3.0 (x16) Add-On Karte

Nutzen Sie M.2 NVMe SSDs an PCIe x16-Steckplätzen auf dem Mainboard - M-Key

Produktvorteile:

  • NVMe SSD M.2 Adapterkarte für PCIe-Slots: x16
  • Unterstützt NVMe M-Key M.2 SSD inklusive 2230, 2242, 2260 & 2280
  • Unterstützt M-Key M.2 SSDs
  • Ultraschnelle PCI Express V3.0-Datenübertragung von bis zu 6 Gbps / 32 GT/s
  • Unterstützt PCIe 3.0 / SATA 3.0

Diese PCIe x16-Adapterkarte ist geeignet für M.2 / NVMe Speichermedien mit M-Key und den Abmessungen 2230, 2242, 2260 & 2280. Zusammen mit der x16-Schnittstelle und dem PCIe 3.0 Standard sind Datenübertragungen von bis zu 6 Gbps (32GT/s) möglich. Die Speichermedien können wahlweise über die integrierte SATA-Schnittstelle bei M.2 SATA SSDs oder über die PCIe-Schnittstelle bei NVMe PCIe SSDs angebunden werden. Setzen Sie den Turbo ein - mit der multifunktionalen M.2 PCIe 3.0 Add-On Karte von DIGITUS®.

Technische Daten:

  • Adapterkarte für PCIe-Steckplätze x16
  • Unterstützt PCIe 3.0 (x16)
  • Datenübertragungsrate: bis zu 6Gbps (32GT/S)
  • Unterstützt NVMe M-Key M.2 SSD inklusive 2230, 2242, 2260 & 2280
  • Festplattengrößen: 80, 60, 42 & 30 mm
  • Unterstützt M-Key M.2 SSDs
  • Bustyp: PCIe 3.0 (Konform mit der PCI Express-Spezifikation Rev. 3)
  • SATA: 3.0 (Konform mit der SATA-Spezifikation Rev. 3)
  • Abwärtskompatibel zu PCIe 2.0 und 1.0 Mainboards
  • Stromversorgung über die PCIe-Schnittstelle (3,3 V)
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows10/8/8.1/Server 2012 R2/Linux/Ubuntu
  • Abmessungen: 9,8 x 4 x 2 cm (B x T x H)
  • Gewicht: 13,2 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.