Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.2 NGFF / NVMe SSD PCI Express 3.0 (x4) Add-On Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-33170
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-33170
EAN/GTIN:
     4016032464419
Suchbegriffe:
M2 Controller
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD

M.2 NGFF / NVMe SSD PCI Express 3.0 (x4) Add-On Karte

Nutzen Sie M.2 NGFF/NVMe SSDs an PCIe x4-Steckplätzen auf dem Mainboard - B & M Key

Produktvorteile:

  • NGFF/NVMe SSD M.2 Adapterkarte für PCIe-Slots: x4/x8/x16
  • Unterstützt NVMe Key B/M M.2 SSD inklusive 2230, 2242, 2260 & 2280
  • Unterstützt M-Key M.2 SSD, B-Key und B+M Key M.2 SSD
  • Ultraschnelle PCI Express V3.0-Datenübertragung von bis zu 6 Gbps / 32 GT/s
  • Unterstützt PCIe 3.0 / SATA 3.0
  • Low-Profile Slotblende inklusive

Diese PCIe x4-Adapterkarte ist geeignet für M.2 / NGFF Speichermedien (NVMe) mit B, M, B+M Key und den Abmessungen 2230, 2242, 2260 & 2280. Zusammen mit der x4-Schnittstelle und dem PCIe 3.0 Standard sind Datenübertragungen von bis zu 6 Gbps (32GT/s) möglich. Die Speichermedien können wahlweise über die integrierte SATA-Schnittstelle bei M.2 SATA SSDs oder über die PCIe-Schnittstelle bei NVMe PCIe SSDs angebunden werden. Setzen Sie den Turbo ein - mit der multifunktionalen M.2 PCIe 3.0 Add-On Karte von DIGITUS®.

Technische Daten:

  • Adapterkarte für PCIe-Steckplätze x4/ x8/ x16
  • Unterstützt PCIe 3.0 (x4)
  • Datenübertragungsrate: bis zu 6Gbps (32GT/S)
  • Unterstützt NVMe Key B/M M.2 SSD inklusive 2230, 2242, 2260 & 2280
  • Festplattengrößen: 80, 60, 42 & 30 mm
  • Unterstützt M-Key M.2 SSD, B-Key und B+M Key M.2 SSD
  • Bustyp: PCIe 3.0 (Konform mit der PCI Express-Spezifikation Rev. 3)
  • SATA: 3.0 (Konform mit der SATA-Spezifikation Rev. 3)
  • Abwärtskompatibel zu PCIe 2.0 und 1.0 Mainboards
  • Stromversorgung über die PCIe-Schnittstelle (3,3 V)
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows10/8/8.1/Server 2012 R2/Linux/Ubuntu
  • Abmessungen: 11,4 x 7 x 2 cm (B x T x H)
  • Gewicht: 41,2 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.