| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DS-23300-2 Herst.-Nr.: DS-23300-2 EAN/GTIN: 4016032429999 |
| |
|
| | |
| USB-PS/2 Combo-KVM-Switch Combo-KVM-Switch 1User, 16PCs (je PS/2 od. USB), Produktvorteile: - Steuerung mehrerer PCs über eine PS/2- oder USB-Tastatur, eine PS/2- oder USB-Maus und einen Monitor
- Erweiterung durch Kaskadierung möglich
- Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten des Computers
Die hochwertigen KVM-Switche mit IP-Funktion (optional) sind ideal für den Einsatz in kleinen bis mittelgroßen Server-Räumen, in denen ein Zugriff des Administrators jederzeit von jedem Ort gewährleistet werden muss. Sie bieten direkte Verbindung von einer lokalen Konsole oder mit dem optionalen IP-Modul über eine bestehende Internet-Verbindung. Durch die Möglichkeit des Firmware Updates, können die KVM-Switche schnell an neue Bedingungen angepasst werden. Technische Daten: - Combo-KVM-Switch 1User, 16PCs (je PS/2 od. USB),
- Volle Kontrolle unter allen Betriebssystemen, in BIOS-Einstellungen, während des Bootens oder bei Blue Screens
- Auflösung 1280x1024 bei 60 Hz
- Unterstützt eine max. Auflösung von bis zu 1920x1200 Pixel
- Hot-Plug Unterstützung
- Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten des Computers
- Autoscan (5 bis 90 Sek., wählbar)
- Kompatibel zur USB 2.0-Spezifikation
- Einbaufähig
- Modul Slot für IP-Modul
|
| | |
| | | |
| | | |
| |