Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse zur Hausautomation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-WM-HA-20-SU-GD
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-WM-HA-20-SU-GD
EAN/GTIN:
     4016032436898
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse

Wandgehäuse zur Hausautomation

Produktvorteile:

  • perforierte Rückwand zur Montage von Zubehör im Inneren
  • Rückseite mit Sonderlochung für Wandmontage

Mit den Wandgehäusen zur Hausautomation können Sie auf schnellem und einfachem Weg Ihre zentrale Hausverwaltung organisieren. In dem robusten Gehäuse können verschiedenste Zubehörteile und Montageplatten installiert werden die Ihnen Platz für aktive- und passive Netzwerkkomponenten bieten. Gestalten Sie so beispielsweise die Verkabelung Ihres WLAN-Routers, ihrer Switche oder Verteilerfelder nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Die Kabelzuführung geschieht über bereits vorgefertigte Ausschnitte an der Ober- und Unterseite des Wandgehäuses. Kunststoffabdeckungen mit Sollbruchstellen sorgen für optimale Organisierungsmöglichkeiten. Die standardmäßige Montageart der Wandgehäuse geschieht als Aufputz. Es sind optionale Rahmen erhältlich die Ihnen die Unterputzmontage ermöglichen.

Technische Daten:

  • Schutzklasse IP20
  • 1,1 mm starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
  • Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen
  • 120° Türöffnungswinkel
  • 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
  • 2x Kabelzuführung jeweils an Ober- & Unterseite (105x45 mm) mit Kunststoffabdeckungen
  • Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
  • IP Schutzklasse: IP20
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Tiefe: 100 mm
  • Fronttür: Glastür, einflügelig
  • HE: 0
  • Traglast: 30 kg
  • Montiert: true
  • Seitenwände: Beidseitig
  • Schranktyp: Wandgehäuse, Hausautomation
  • Breite: 400 mm
Weitere Informationen:
IP Schutzklasse:
IP20
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
100 mm
Fronttür:
Glastür, einflügelig
HE:
0
Traglast:
30 kg
Montiert:
true
Seitenwände:
Beidseitig
Schranktyp:
Wandgehäuse, Hausautomation
Breite:
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,82*
€ 139,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.