Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelführungsbügel, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-97675
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-97675
EAN/GTIN:
     4016032466970
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

Kabelführungsbügel, verzinkt

Produktvorteile:

  • Stabiler, verzinkter Rundstahl
  • Zur professionellen, geordneten Kabelführung
  • Befestigung seitlich oder frontal an den 482,6 mm (19")-Profilschienen
  • Schlanke Montageplatte ermöglicht die doppelte Nutzung einer HE mit anderen Komponenten

Die Kabelführungsbügel von DIGITUS bestehen aus verzinktem Rundstahl. Das stabile Material ermöglicht eine professionelle und geordnete Kabelführung in jedem 482,6 mm (19")-Schrank. Sie können seitlich oder, dank der schlanken Montageplatte, auch frontal auf bereits installierten Komponenten auf einer Höheneinheit (HE) befestigt werden. Verschiedene Größen sowie Versionen mit frontaler oder seitlicher Öffnung helfen allen Anforderungen gerecht zu werden.

Technische Daten:

  • Material: Stahl, verzinkt
  • Produktabmessungen (Bügel): 80 x 120 mm
  • Position Montageplatte: Versetzt
  • Öffnung zur Kabeleinführung: Vorne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.