| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DN-97666-2U Herst.-Nr.: DN-97666-2U EAN/GTIN: 4016032475507 |
| |
|
| | |
| Kabelrangierpanel mit Stahlbügeln für 482,6 mm (19")-Schränke, 2HE Produktvorteile: - 10 x Stahlbügel für übersichtliche Kabelführung
- Extra stabile Stahlbügel sind geeignet für größere Kabelmengen
- Stahlbügel sind demontierbar
- Panel aus robustem Stahlblech
Eine übersichtliche, geordnete Kabelführung ist einer der wichtigsten Aspekte für einen effizienten Schrankausbau. Das Kabelrangierpanel von DIGITUS® verfügt über 10 stabile Stahlbügel zur effizienten Nutzung, auch von größeren Kabelmengen. Die Farbgebung des Grundpanels erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005). Bei Bedarf können die Stahlbügel demontiert werden, um das Panel flexibel an verschiedene Anwendungsszenarien anzupassen. Technische Daten: - 10 x Stahlbügel 40 x 75 mm
- Panel aus robustem Stahlblech
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- HE: 2
Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau, RAL 7035 | Zoll Formfaktor (IEC 60297): | 482,6 mm (19") | HE: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |