Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS CAT 6A Patch Panel, geschirmt, 12-Port, 1HE, 10", grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-91612S-EA-G
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-91612S-EA-G
EAN/GTIN:
     4016032454878
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
modulare patchpanel

CAT 6A Patch Panel, geschirmt, 12-Port, 1HE, 10", grau

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk

Produktvorteile:

  • Robustes Patch Panel mit stabilem Metallgehäuse
  • Komplette Abschirmung von Gehäuse und Schirmkontaktierung
  • Kabelinstallation über LSA-Leisten
  • Zentraler Erdungsanschluss
  • Spannungsfestigkeit bis 1500 VDC (Kontakt/Masse)

Das DIGITUS® CAT 6A Patch Panel ist erhältlich in der 12-Port Version und stellt mit dem 1,5 mm galvanisiertem kaltgewalzten Stahl ein robustes Patch Panel für die 10" Schrankmontage dar. Es entspricht dem (IEEE 802.3at) PoE+ Standard. Das Patch Panel ist elektromagnetisch abgeschirmt und bietet somit verlust- und störungsfreie Weiterleitung der Daten Ihrer Netzwerkinfrastruktur. Die 360° Schirmung an den Kontaktierungsstellen stellt sicher, das auch jeder einzelne Konsolidierungspunkt sauber abgeschirmt wird.

Technische Daten:

  • Übertragungseigenschaft: Kategorie 6A, Klasse EA
  • Anwendungsbereiche: Bis zu 500 MHz, 10GBase-T
  • Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
  • Geeignet für 254 mm (10") Schrankmontage
  • RJ45-Buchsen, 12P12C
  • Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
  • Kabelfixierung mittels Kabelbinder
  • Zentraler Erdungsanschluss
  • 360°-Schirmkontaktierung
  • Material Gehäuse: 1,5 mm galvanisierter, kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110
  • Material RJ45-Buchse: ABS UL 94V-0
  • Kontakt RJ45-Buchse: Vernickeltes Phosphor-Bronze, 0,5 μ vergoldeter Kontakt
  • RJ-45-Schirmung: Vernickeltes Bronze
  • LSA-Schneidklemme: Krone LSA+, UL 94V-0, verzinktes Phosphor-Bronze
  • Erdungsdraht: Nicht im Lieferumfang enthalten
  • Leiterplatte: FR4, UL 94V-0
  • Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
  • Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
  • Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
  • Steckzyklus Buchse: > 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
  • Klemme: > 200 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
  • Isolationswiderstand: > 500 MOhm
  • Kontaktwiderstand: < 20 MilliOhm
  • Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
  • Aderaufnahme: 22-26 AWG Massiv- und Litzenleiter
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • HE: 1
  • Ports: 12
  • Kategorie: CAT 6A
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
HE:
1
Ports:
12
Kategorie:
CAT 6A
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.