Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Modulares Patch Panel, 24-Port, abgestuft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-91412
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-91412
EAN/GTIN:
     4016032295105
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
Verteilerfeld

Modulares Patch Panel, 24-Port, abgestuft

Die abgestuften modularen 24-Port Patch Panel von DIGITUS® sind durch Ihren 1,5 mm kaltgewalzten C-Stahl optimal für die 483 mm (19“) Schrankmontage geeignet. Durch die versetzte Anordnung der Keystone Module wird ein verbessertes Dämpfungsverhalten zwischen benachbarten Übertragungskanälen erzeugt. Sie sind erhältlich in den Farben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005).

Technische Daten:

  • Ausführung Keystone Aufnahme: Abgestuft
  • Anwendungsbereiche: 483 mm (19") Verteilerschrank
  • Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
  • Generelle Eigenschaften:
  • Geeignet für 483 mm (19") Schrankmontage
  • Geeignet für geschirmte Digitus® Keystone Module und Kupplungen
  • Zentraler Erdungsanschluss
  • Technische Eigenschaften:
  • Material Gehäuse: 1,5 mm SPCC kaltgewalztes Stahlblech, pulverbeschichtet
  • Material Standard: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
  • Material Erdungsschiene: verzinkter Stahl
  • Physikalische Eigenschaften:
  • Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
  • Farbe: Schwarz RAL9005
  • Farbe: schwarz, RAL 9005
  • HE: 1
  • Ports: 24
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz, RAL 9005
HE:
1
Ports:
24
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 24 port, verteilerfeld
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.