Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Modulares Patch Panel, 24-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-91411-G
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-91411-G
EAN/GTIN:
     4016032498360
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 24 port

Modulares Patch Panel, 24-Port

Das Digitus Modular-Patchpanel, 24-Port, bietet flexible Netzwerkkonfigurationen, eine robuste Konstruktion aus verzinktem Stahl und eine einfache Verwaltung dank nummerierter Ports.

Produktvorteile:

  • Das Digitus Modular-Patchpanel, 24-Port, besteht aus langlebigem, verzinktem Stahl für eine hohe Beständigkeit.
  • Das modulare Design unterstützt verschiedene Ethernet-Kabelkategorien und Keystone-Buchsen und ermöglicht flexible Netzwerkkonfigurationen.
  • Das Patchpanel verfügt über klar nummerierte Ports und eine Kabelhalterung, was Installation und Verwaltung einfach und übersichtlich macht.

Das Digitus Modular-Patchpanel, 24-Port aus verzinktem Stahl ist ein robustes, rackmontierbares 19-Zoll-Panel mit 24 RJ45-Ports für flexible Netzwerkkonfigurationen. Es unterstützt verschiedene Ethernet-Kabelkategorien, ist mit mehreren Keystone-Buchsen kompatibel und verfügt über nummerierte Ports zur einfachen Verwaltung. Das modulare Design erlaubt eine nahtlose Integration in Rechenzentren und Serverräume, während die Kabelhalterung und der Erdungsanschluss Stabilität und Sicherheit erhöhen. Dieses Patchpanel optimiert den Platz im Rack und bietet zuverlässige, übersichtliche Netzwerkverbindungen für anspruchsvolle Umgebungen.

Technische Daten:

  • Ausführung Keystone Aufnahme: Gerade
  • Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
  • Generelle Eigenschaften:
  • Geeignet für 483 mm (19") Schrankmontage
  • Geeignet für geschirmte Digitus® Keystone Module und Kupplungen
  • Technische Eigenschaften:
  • Material Erdungsschiene: verzinkter Stahl
  • Material Standard: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
  • Physikalische Eigenschaften:
  • Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
  • Farbe: Metall
  • HE: 1
  • Ports: 24
Weitere Informationen:
HE:
1
Ports:
24
Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.