Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fast Ethernet Multimode/Singlemode Medienkonverter SC/SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-82024
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-82024
EAN/GTIN:
     4016032445739
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Fast Ethernet Multimode/Singlemode Medienkonverter SC/SC

Die perfekte Konverter-Lösung für optische Datenübertragung

Produktvorteile:

  • Einfache Umsetzung zwischen Multimode und Singlemode Glasfaser
  • Schnelle Migration für große Distanzen
  • Reichweite bis zu 20km

Die Medienkonverter von DIGITUS® stellen eine optimale Lösung für die Migration von Glasfasersignalen dar. Ab sofort können Sie auf die Glasfasertechnik zugreifen und mehrere Kilometer überbrücken, ohne ihre komplette Netzwerkverkabelung auszutauschen. Mit unserem umfangreichen Sortiment von Produkten können Sie auf Ihre individuellen Anforderungen reagieren. Die intuitive Bedienung garantiert eine schnelle und einfache Installation. Jahrelange Erfahrung und ein vielfältiges Angebot machen DIGITUS® zu einem zuverlässigen Partner für Ihre Netzwerktechnik.

Technische Daten:

  • Konvertiert zwischen Single & Multimode Glasfaser
  • 100Base-FX SC Anschluss, Multimode Dual Faser
  • 100Base-FX SC Anschluss, Singlemode Dual Faser
  • Wellenlänge: 1310 nm
  • Reichweite Multimode bis zu 2km
  • Reichweite Singlemode bis zu 20km
  • Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung
  • Geeignet für 50/125µm, 62,5/125µm und 100/140µm Glasfaserkabel (Multimode)
  • Geeignet für 8,3/125µm, 8,7/125µm, 9/125µm und 10/125µm Glasfaserkabel (Singlemode)
  • Betriebstemperatur: -10 bis 55°C
  • Standalone Konverter mit externem Netzteil
  • Eingangsspannung: DC 5V / 1A
  • Max. Stromaufnahme: 1 A
  • Stromverbrauch: 1,5W
  • Abmessungen (L x B x H): 95mm x 70mm x 26mm
  • DC-Stecker Größe: 5.5 x 2.5 x 10 mm
  • DC-Stecker Elektrode: Innen ( + ) , Außen ( - )
  • Anschluss 1: SC
  • Anschluss 2: SC
  • Modus: Multimode -> Singlemode
  • Distanz (km): 20
  • Industrielle Nutzung: false
  • Sendeverfahren: Unidirektional
  • PoE Injektor: false
  • Ethernet Geschwindigkeit: Fast Ethernet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
SC
Anschluss 2:
SC
Modus:
Multimode -> Singlemode
Distanz (km):
20
Industrielle Nutzung:
false
Sendeverfahren:
Unidirektional
PoE Injektor:
false
Ethernet Geschwindigkeit:
Fast Ethernet
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.