Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS SFP+ 10 Gbps Bi-direktionales Modul, Singlemode, TX1270/RX1330, 10 km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-81204
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-81204
EAN/GTIN:
     4016032424260
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

SFP+ 10 Gbps Bi-direktionales Modul, Singlemode, TX1270/RX1330, 10 km

Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung

Produktvorteile:

  • Die Plug & Play Glasfaser-Verbindung ermöglicht eine schnelle Installation
  • Distanz bis zu 10 km bei einer maximalen Datenrate von 10Gbps
  • Sendet Daten in hoher Qualität und bietet zusätzlich höchste Ausfallsicherheit
  • Bidirektionales WDM Modul - Nur eine Faser wird benötigt
  • Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C

Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS® Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.

Technische Daten:

  • SFP+ (Small Form Factor Pluggable) Modul
  • Kompatibel zu folgenden Herstellern:  Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet,  Mikrotik , ENTERASYS, RIVERSTONE ,  Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
  • Anschluss: 1x LC Simplex
  • Bidirektionales WDM Modul - Nur eine Faser wird benötigt
  • Wellenlänge: TX 1270 / RX 1330, Singlemode
  • 10 Gbps Maximale Datenrate
  • Sendeleistung: Minimum -5 dBm, Maximum 0,5 dBm
  • Empfangssensitivität: Minimum -13 dBm
  • Für eine Distanz von bis zu 10 km
  • Sicherer Schnellverschluss-Mechanismus
  • Unterstützt DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
  • Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
  • Entspricht dem IEEE802.3ae 10 Gigabit Standard
  • Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1
  • Leichte Plug and Play-Installation
  • MSA (Multi Source Agreement) kompatibel
  • Hot pluggable
  • 3,3V Stromversorgung
  • Geeignet für 09/125µm Singlemode Glasfaserkabel
  • Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
  • Modus: Singlemode
  • Anschluss: LC
  • Distanz (km): 10
  • Wellenlänge: 1270/1330 nm
  • DDM Unterstützung: true
  • Hersteller Kompatibilität: Universal (MSA), Cisco
  • Sendeverfahren: Bidirektional
  • Ethernet Geschwindigkeit: 10 Gigabit
Weitere Informationen:
Modus:
Singlemode
Anschluss:
LC
Distanz (km):
10
Wellenlänge:
1270/1330 nm
DDM Unterstützung:
true
Hersteller Kompatibilität:
Universal (MSA), Cisco
Sendeverfahren:
Bidirektional
Ethernet Geschwindigkeit:
10 Gigabit
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 56,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.