Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS mini GBIC (SFP) Modul, 10Gbps, 10,0km, mit DDM Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-81201
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-81201
EAN/GTIN:
     4016032324140
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Fibre-Channel-Transceiver

mini GBIC (SFP) Modul, 10Gbps, 10,0km, mit DDM Funktion

Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung

Produktvorteile:

  • Die Plug & Play Glasfaser-Verbindung ermöglicht eine schnelle Installation
  • Sendet Daten in hoher Qualität und bietet zusätzlich höchste Ausfallsicherheit
  • Distanz bis zu 10 km bei einer maximalen Datenrate von 10Gbps
  • Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C

Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS® Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.

Technische Daten:

  • Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) Modul
  • Kompatibel zu folgenden Herstellern:  Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet,  Mikrotik , ENTERASYS, RIVERSTONE ,  Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
  • Unterstützt DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
  • Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
  • 10 Gbps Maximale Datenrate
  • Entspricht dem IEEE802.3ae 10 Gigabit Standard
  • Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1
  • Leichte Plug and Play-Installation
  • MSA (Multi Source Agreement) kompatibel
  • Hot pluggable
  • Anschluss: 1x LC Duplex
  • Wellenlänge: 1310 nm
  • Sendeleistung: Minimum -8 dBm, Maximum -0,5 dBm
  • Empfangssensitivität: Minimum -12,5 dBm
  • Für eine Distanz von bis zu 10km
  • Sicherer Schnellverschluss-Mechanismus
  • Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
  • Modus: Singlemode
  • Anschluss: LC
  • Distanz (km): 10
  • Wellenlänge: 1310 nm
  • DDM Unterstützung: true
  • Hersteller Kompatibilität: Universal (MSA)
  • Sendeverfahren: Unidirektional
  • Ethernet Geschwindigkeit: 10 Gigabit
Weitere Informationen:
Modus:
Singlemode
Anschluss:
LC
Distanz (km):
10
Wellenlänge:
1310 nm
DDM Unterstützung:
true
Hersteller Kompatibilität:
Universal (MSA)
Sendeverfahren:
Unidirektional
Ethernet Geschwindigkeit:
10 Gigabit
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.