Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps, 0,55km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-81000
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-81000
EAN/GTIN:
     4016032305651
Suchbegriffe:
Business-Switch
LWL Adapter
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul

mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps, 0,55km

Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung

Produktvorteile:

  • Die Plug & Play Glasfaser-Verbindung ermöglicht eine schnelle Installation
  • Sendet Daten in hoher Qualität und bietet zusätzlich höchste Ausfallsicherheit
  • Distanz bis zu 0,55km bei einer maximalen Datenrate von 1,25Gbps
  • Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C

Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS® Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.

Technische Daten:

  • Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) Modul
  • Kompatibel zu folgenden Herstellern:  Ubiquiti, Allied Telesis, Allnet, CISCO, D-Link, Edimax, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, ZyXEL, ZTE , Avaya , Mikrotik , ENTERASYS, FINISAR, FORCE 10 ,RIVERSTONE , Fortinet
  • Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
  • 1,25 Gbps maximale Datenrate
  • Entspricht dem IEEE 802.3z Gigabit Standard
  • Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1
  • Leichte Plug and Play-Installation
  • MSA (Multi Source Agreement) kompatibel
  • Hot pluggable
  • Anschluss: 1x LC Duplex
  • 1000Base-SX - Für kurze Distanzen
  • Wellenlänge: 850nm
  • Sendeleistung: Minimum -8 dBm, Maximum -3 dBm
  • Empfangssensitivität: Minimum -20 dBm
  • Für eine Distanz von bis zu 0,55km
  • Geeignet für 50/125µm und 62,5/125µm Multimode-Glasfaserkabel
  • Sicherer Schnellverschluss-Mechanismus
  • 3,3V Stromversorgung
  • Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
  • Sendeverfahren: Unidirektional
  • Hersteller Kompatibilität: Cisco
  • Anschluss: LC
  • DDM Unterstützung: false
  • Distanz (km): 0.5
  • Modus: Multimode
  • Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
  • Wellenlänge: 850 nm
Weitere Informationen:
Sendeverfahren:
Unidirektional
Hersteller Kompatibilität:
Cisco
Anschluss:
LC
DDM Unterstützung:
false
Distanz (km):
0.5
Modus:
Multimode
Ethernet Geschwindigkeit:
Gigabit
Wellenlänge:
850 nm
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.