Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Cisco-kompatibles mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps, 0,55km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-81000-02
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-81000-02
EAN/GTIN:
     4016032369943
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

Cisco-kompatibles mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps, 0,55km

Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung

Produktvorteile:

  • Die Plug & Play Glasfaser-Verbindung ermöglicht eine schnelle Installation
  • Sendet Daten in hoher Qualität und bietet zusätzlich höchste Ausfallsicherheit
  • Distanz bis zu 0,55km bei einer maximalen Datenrate von 1,25Gbps
  • Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C

Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS® Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.

Technische Daten:

  • Cisco kompatibel
  • Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) Modul
  • Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
  • 1,25 Gbps maximale Datenrate
  • Entspricht dem IEEE 802.3z Gigabit Standard
  • Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1
  • Leichte Plug and Play-Installation
  • MSA (Multi Source Agreement) kompatibel
  • Hot pluggable
  • Anschluss: 1x LC Duplex
  • 1000Base-SX - Für kurze Distanzen
  • Wellenlänge: 850nm
  • Sendeleistung: Minimum -8 dBm, Maximum -3 dBm
  • Empfangssensitivität: Minimum -20 dBm
  • Für eine Distanz von bis zu 0,55km
  • Geeignet für 50/125µm und 62,5/125µm Multimode-Glasfaserkabel
  • Sicherer Schnellverschluss-Mechanismus
  • Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
  • Kompatibel zu folgenden Herstellern: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet,  Mikrotik , ENTERASYS, RIVERSTONE ,  Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
  • Modus: Multimode
  • Anschluss: LC
  • Distanz (km): 0.5
  • Wellenlänge: 850 nm
  • DDM Unterstützung: false
  • Hersteller Kompatibilität: Cisco, Universal (MSA)
  • Sendeverfahren: Unidirektional
  • Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
Weitere Informationen:
Modus:
Multimode
Anschluss:
LC
Distanz (km):
0.5
Wellenlänge:
850 nm
DDM Unterstützung:
false
Hersteller Kompatibilität:
Cisco, Universal (MSA)
Sendeverfahren:
Unidirektional
Ethernet Geschwindigkeit:
Gigabit
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.