Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial 16-Port Gigabit Switch, Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-651129
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-651129
EAN/GTIN:
     4016032478089
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch

Industrial 16-Port Gigabit Switch, Unmanaged

Robuste und langlebige industrielle Lösung für hohe Temperaturbereiche und raue Industrieumgebungen - redundante Stromversorgung möglich

Produktvorteile:

  • 16 x RJ45-Ports 10/100/1000Mbps
  • Für hohe Temperaturbereiche von -40°C ~ 80°C geeignet
  • Redundante Stromversorung über Terminalklemmen
  • Für die Montage auf DIN-Schiene (Hutschiene) geeignet
  • Geschützt vor Stößen und Vibrationen
  • Intergrierter Überspannungsschutz
  • Full-Duplex Flow Control IEEE802.3x
  • Auto-Negotiation / Auto MDI/MDI-X Funktion
  • Lüfterloses Design mit Schutzart IP40

Der DIGITUS® Industrial Gigabit Switch wurde für raue Umgebungen entworfen, in denen er Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Vibrationen ausgesetzt ist. Mit einem Temperaturbereich von -40°C bis 80°C ist der Gigabit Switch mit einem IP40-Gehäuse unter den widrigsten Bedingungen einsetzbar. Durch die redundante Stromversorgung ist eine ständige Verfügbarkeit in den hochsensiblen Bereichen wie Transport, Produktion, Verkehr und Sicherheitsüberwachung gewährleistet. Mit seinen 16 Gigabit Ethernet Ports ist er für eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten konzipiert.

Technische Daten:

  • Anzahl der RJ45-Ports: 16 x 10/100/1000Mbps
  • Auto-Negotiation / Auto MDI/MDI-X Funktion
  • Backplane Bandbreite: 56 Gbps
  • Weiterleitungskapazität: 42 Mpps
  • Paket-Pufferspeicher: 4.1 Mbit
  • MAC-Adressen: 8K
  • Full-Duplex Flow Control IEEE802.3x
  • Netzwerkprotokolle: IEEE802.3, IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x
  • Eingangsspannung: 12 - 52 V DC, redundante Einspeisung
  • Leistungsaufnahme: < 10 W
  • Überspannungsschutz: +/- 4 kV
  • Unterstützt Luftentladung +/- 12kV
  • Unterstützt Kontaktentladung +/-8kV
  • Industrie-Normen: IEC 61000-4-4(EFT) IEC 61000-4-5 (Surge), Schock IEC 60068-2-27, Brandfall IEC 60068-2-32, Vibration: IEC 60068-2-6
  • Mittlere Betriebszeit: 300.000 h
  • Schutz vor Vibrationen und Stößen
  • Für Hutschienenmontage geeignet
  • Lüfterloses Design
  • Betriebstemperatur: -40°C ~ 80°C
  • Lagertemperatur: -40°C ~ 80°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 5% ~ 95% (nicht kondensierend)
  • Schutzart: IP40
  • Jumbo Frame Grösse: 9 kB
  • Gehäuse: Aluminium
  • Abmessungen (BxTxH): 175,6 x 135 x 45,5 mm
  • Gewicht: 900 g
  • Farbe: Blau
  • Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
  • Industrielle Nutzung: true
  • Anzahl der Ports: 16
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Schutz vor Vandalismus: false
  • Managed: false
  • Montageart: Hutschiene
  • Outdoor geeignet: false
  • VLAN: false
Weitere Informationen:
Ethernet Geschwindigkeit:
Gigabit
Industrielle Nutzung:
true
Anzahl der Ports:
16
PoE (Power over Ethernet):
false
Schutz vor Vandalismus:
false
Managed:
false
Montageart:
Hutschiene
Outdoor geeignet:
false
VLAN:
false
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,65*
€ 237,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,61*
€ 222,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,10*
€ 217,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,30*
€ 214,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,10*
€ 201,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.