Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial 5-Port Gigabit Switch, Flat, Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-651126
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-651126
EAN/GTIN:
     4016032462835
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 5 port
industrie switch

Industrial 5-Port Gigabit Switch, Flat, Unmanaged

Robuste Industrie-Lösung, hohe Temperaturbereiche, platzsparend flaches Gehäuse für Hutschienenmontage

Produktvorteile:

  • 5 x 10/100/1000Base-TX Ethernet Ports
  • Für die Montage auf DIN-Schiene (Hutschiene) geeignet
  • Platzsparendes, flaches Gehäuse
  • Lüfterloses Design
  • Store-and-Forward-Technologie für einen optimierten Datentransfer
  • Backplane-Kapazität: 10 Gbps
  • MAC Adressenspeicher: 4K (Auto-Learning, Auto-Aging)
  • Ausgezeichneter Schutz vor Kurzschlüssen
  • Blitz- und Überspannungsschutz

Der DIGITUS® Industrial Flat Gigabit Switch wurde für raue Umgebungen entwickelt, in denen er Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Vibrationen ausgesetzt ist. Mit einem Temperaturbereich von -40°C bis 85°C kann der Industrial Flat Gigabit Switch unter den widrigsten Bedingungen eingesetzt werden. Das flache, lüfterlose Gehäuse spart Platz und zusätzliche Engergiekosten. Es gewährleistet eine ständige Verfügbarkeit in hochsensiblen Bereichen wie Transport, Produktion, Verkehr und Sicherheitsüberwachung. Durch das einfache Plug-and-Play-System lässt sich der Industrial Flat Gigabit Switch schnell in die jeweilige Umgebung integrieren. Mit seiner Gigabit-Konnektivität ist der Industrial Gigabit Switch eine flexible und kostengünstige Lösung für die industrielle Umgebung.

Technische Daten:

  • 5 x 10/100/1000Base-TX Ethernet Ports
  • Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion
  • Unterstützte Standards: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x
  • LED-Anzeige: Strom (An/Aus), Link (Aus/Aktiv/Daten)
  • Store-and-Forward-Technologie für einen optimierten Datentransfer
  • Automatische Geschwindigkeits- und Half/Full Duplex Erkennung/Einstellung
  • Backplane-Kapazität: 10 Gbps
  • MAC Adressenspeicher: 4K (Auto-Learning, Auto-Aging)
  • Robustes, flaches Metallgehäuse
  • Ausgezeichneter Schutz vor Kurzschlüssen
  • Blitz- und Überspannungsschutz
  • Für die Montage auf DIN-Schiene (Hutschiene) geeignet
  • Lüfterloses Design
  • Elektrostatischer Standard: Kontakt 8kV, Luft 15kV
  • Stromversorgung über Klemmleiste (3 Klemmen, +/-/PE)
  • Stromversorgung: DC 12 - 48 V
  • Betriebstemperatur: -40°C ~ 85°C
  • Lagertemperatur: -40°C ~ 85°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 5% ~ 95% (nicht kondensierend)
  • Lagerfeuchtigkeit: 5% ~ 95% (nicht kondensierend)
  • Abmessungen: L 121 x B 90 x H 37 mm
  • Schutzart: IP40
  • Stromverbrauch : max. 5W
  • Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
  • Industrielle Nutzung: true
  • Anzahl der Ports: 5
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Schutz vor Vandalismus: false
  • Managed: false
  • Montageart: Hutschiene
  • Outdoor geeignet: false
  • VLAN: false
Weitere Informationen:
Ethernet Geschwindigkeit:
Gigabit
Industrielle Nutzung:
true
Anzahl der Ports:
5
PoE (Power over Ethernet):
false
Schutz vor Vandalismus:
false
Managed:
false
Montageart:
Hutschiene
Outdoor geeignet:
false
VLAN:
false
Weitere Suchbegriffe: digitus poe switch
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.