Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial 8-Port Gigabit PoE Switch, Unmanaged, 2 Uplinks


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-651110
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-651110
EAN/GTIN:
     4016032457930
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch

Industrial 8-Port Gigabit PoE Switch, Unmanaged, 2 Uplinks

Robuste und langlebige industrielle Lösungen mit integrierter Power over Ethernet (PoE) Funktion

Produktvorteile:

  • 8 x 10/100/1000Base-TX Ethernet PoE-Ports
  • 2 x 1000Base-X SFP Uplink-Ports
  • DIN-Schienenmontage möglich

Der DIGITUS® Industrial Gigiabit PoE-Switch ist für raue Umgebungen entworfen, in denen sie Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Vibrationen ausgesetzt sind. Mit einem Temperaturbereich von -40°C bis 75°C ist der Industrial Gigabit PoE-Switch unter den widrigsten Bedingungen einsetzbar. Durch die PoE-Ports mit IEEE802.3af/at Unterstützung können PoE-fähige Geräte mit bis zu 30 W je Port versorgt werden. Es ist eine ständige Verfügbarkeit in den hochsensiblen Bereichen wie Transport, Produktion, Verkehr und Sicherheitsüberwachung gewährleistet. Durch das einfache Plug-and-Play-System kann eine schnelle Einbindung des Industrial Gigabit PoE-Switch in das jeweilige Umfeld erfolgen. Durch die Gigabit Konnektivität, sowie der SFP Uplink-Ports, stellt der Industrial Gigabit PoE-Switch somit eine flexible, kostengünstige Lösung für das industrielle Umfeld dar.

Technische Daten:

  • 8 x 10/100/1000Base-TX Ethernet PoE-Ports
  • 2 x 1000Base-X SFP Uplink-Ports
  • Unterstützt IEEE802.3af/at
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
  • Backplane 20G
  • MAC Adressenspeicher 4K
  • Kompaktes, robustes Metallgehäuse
  • Ausgezeichneter Schutz vor Kurzschlüssen
  • Blitzschutz und Überspannungsschutz
  • Für die Montage auf DIN-Schiene (Hutschiene) geeignet
  • Redundante Stromversorgung: 48~57 V DC, redundante Stromversorgung mit Umpolungs-Schutzfunktion
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich, -40 °C ~ +75 °C
  • Abnehmbarer Klemmenanschluss
  • Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
  • Industrielle Nutzung: true
  • Anzahl der Ports: 8
  • PoE (Power over Ethernet): true
  • Schutz vor Vandalismus: false
  • Managed: false
  • Montageart: Hutschiene
  • Outdoor geeignet: false
  • Anzahl der Ports (Uplink): 2
  • Uplink Port Anschluss: SFP
  • VLAN: false
  • PoE Leistungsbudget: 30 W
  • PoE Standard: IEEE802.3at (PoE+)
Weitere Informationen:
Ethernet Geschwindigkeit:
Gigabit
Industrielle Nutzung:
true
Anzahl der Ports:
8
PoE (Power over Ethernet):
true
Schutz vor Vandalismus:
false
Managed:
false
Montageart:
Hutschiene
Outdoor geeignet:
false
Anzahl der Ports (Uplink):
2
Uplink Port Anschluss:
SFP
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.