| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DN-3024 Herst.-Nr.: DN-3024 EAN/GTIN: 4016032386001 |
| |
|
| | |
| USB Type-C™ Gigabit Ethernet Adapter Erweitern Sie Ihren Laptop mit Type-C™ Schnittstelle um eine Gigabit Netzwerkschnittstelle Produktvorteile: - USB Type-C™ Gigabit Ethernet Adapter
- Dank der USB 3.0 Schnittstelle können Sie im Gegensatz zu USB 2.0 die volle Geschwindigkeit von bis zu 1000Mbit/s erreichen
- Für alle Betriebssysteme; Windows, Mac und Google Chrome
Mit dem USB Netzwerkadapter können Sie Ihren Laptop mit Type-C™ Schnittstelle erweitern. Dank der einfachen Plug and Play Konfiguration müssen Sie keine Treiber installieren oder Systemeinstellungen vornehmen. Technische Daten: - USB Type-C™ Gigabit Ethernet Adapter
- RJ 45 Gigabit Ethernet Netzwerkanschluss mit 10/100/1000Mbps
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Kabellänge: 20 cm
- Chipset:AX88179A
- Größe: 64x24x17mm
- Gewicht: 21g
- Für alle Betriebssysteme; Windows, Mac und Google Chrome
- USB-C Produkte: true
Weitere Informationen: | | USB-C Produkte: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |