| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DN-19-D-20U-PHC Herst.-Nr.: DN-19-D-20U-PHC EAN/GTIN: 4016032436683 |
| |
|
| | |
| Glas-Fronttür inkl. Schwenkhebel mit Profil-Halbzylinder-Schloss Produktvorteile: - abschließbarer Schwenkhebel mit Druckverschluss-System
- Passend für alle Standard Wandgehäuse der Unique Serie
- eingebautes Profil-Halbzylinder-Schloss
Die Glastür versichert Schutz und Flexibilität in einem, durch das eingebaute Profil-Halbzylinder-Schloss. Das integrierte Druckverschluss-System macht eine schnelle und einfache Handhabung möglich. Die Glastür wird mit grünen Designstreifen geliefert, welche die Ästhetik der Serie aufgreift und somit bestens zu Ihrem DIGITUS® Professional Wandgehäuse passt. Sie ist passend für alle Standard Wandgehäuse der Unique Serie. Technische Daten: - Fronttür aus seitlichen Metallstreben mit Sicherheitsglas
- 1,1 - 1,5 starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- abschließbarer Schwenkhebel mit Druckverschluss-System
- eingebautes Profil-Halbzylinder-Schloss
- Lieferung inkl. Schlüssel (EK 333)
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau, RAL 7035 | Zoll Formfaktor (IEC 60297): | 482,6 mm (19") |
|
| | |
| | | |
| |