Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Sockel für Unique Netzwerk- & Dynamic Basic Schränke - 600x1000 mm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-19 PLINTH-6/10-N1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19 PLINTH-6/10-N1
EAN/GTIN:
     4016032335375
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
19 Zoll Sockel

Sockel für Unique Netzwerk- & Dynamic Basic Schränke - 600x1000 mm (BxT)

Das DIGITUS® 483 mm (19")-Zubehör ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur entwickelt. Es wird nach deutschem Qualitätsstandard hergestellt.

Produktvorteile:

  • Erweitert die Höhe und somit den Stauraum für Kabelüberlängen
  • Einfaches Kabelmanagement durch Kabeldurchführung mit Bürstenleiste
  • Vereinfachte Logistik: Lieferung erfolgt unmontiert

Die Sockel sind erhältlich für alle 483 mm (19“)-Schränke der Unique Serie sowie der Dynamic Basic Serie von DIGITUS. Erhöht die Bodenfreiheit um 100 mm. Bis zu zwei Sockel lassen sich übereinander befestigen um eine Höhe von 200 mm zu erreichen. Der Innenraum kann zur Lagerung von Kabelüberlängen und zum Kabelmanagement genutzt werden. Die Lieferung erfolgt unmontiert.

Technische Daten:

  • Einfache Montage unter den Schränken
  • 1,5 - 2,0 mm starkes Stahlblech
  • Abnehmbare Seitenblenden
  • Rückseitige Blende mit Kabeldurchführung und Bürstenleiste, 300 x 60 mm
  • Maximale Belastbarkeit: 1000 kg
  • Breite: 600 mm
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Tiefe: 1000 mm
  • für Schrankserie: Unique Netzwerk, Dynamic Basic
  • Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
1000 mm
für Schrankserie:
Unique Netzwerk, Dynamic Basic
Zoll Formfaktor (IEC 60297):
482,6 mm (19")
Weitere Suchbegriffe: 19" Sockel, Standsockel, rack zubehör
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 103,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.