Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1231-5H04-02Z Herst.-Nr.: DN-19 GS-SRV EAN/GTIN: 4016032366461 |
| |
|
|  |  |
 | L-Support Gleitschienen für 483 mm (19")-Serverschränke Produktvorteile: - Einfache Installation
- Tiefenvariabel: 500 mm bis 750 mm
Die L-Support Gleitschienen sind eine Einbauhilfe für die Montage schwerer Einschübe in DIGITUS® 483 mm (19“)-Netzwerk- oder Serverschränke. Sie werden an den vier 483 mm (19“)-Profilschienen befestigt und bieten mit 100 kg belastbarem, galvanisiertem Stahlblech optimalen Halt für Ihre Komponenten. Technische Daten: - zum Festeinbau an den vier 483 mm (19“)-Profilschienen
- galvanisiertes Stahlblech mit einer Stärke von 2,00 mm
- Ladekapazität: 100 kg
- 1 Stück besteht aus zwei Teilen (internes und externes Profilsystem)
- 1 Set= 2 Stück
- Tiefenvariabel: 500 mm bis 750 mm
- inkl. Befestigungsmaterial
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (27) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1231 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 3,51* | ab € 22,27* | € 28,63* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Stück | € 2,90* | ab € 22,24* | € 28,69* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 22,35* | € 29,05* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Stück | € 8,95* | ab € 22,51* | € 29,05* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,63* | € 29,28* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 1231 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1231 |  | Versand: Lager 1231 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* |  | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|