Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie - 600x600 mm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-19 32U-6/6-D
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19 32U-6/6-D
EAN/GTIN:
     4016032336457
Suchbegriffe:
Schaltschrank
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank

Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie - 600x600 mm (BxT)

Die DIGITUS® Dynamic Basic Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden

Produktvorteile:

  • Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
  • Abschließbarer Schwenkhebelgriff an der Fronttür
  • Boden mit ausgestanztem Kabeleinlass, abgedeckt mit verschraubter Platte

Die Netzwerkschränke der Dynamic Serie wurden für einen einfachen und besonders kostenoptimierten Netzwerkausbau entwickelt. Durchdachte Platzierungen der Kabeleinlässe bieten je nach Anwendungsfall eine mühelose Installation. Im Bodenchassis befindet sich dieser, geschützt durch eine verschraubte Abdeckplatte, mittig im hinteren Bereich. Schränke ab 800 mm Breite werden zusätzlich durch Kabeleinlässe mit Kunststoffabdeckung links und rechts erweitert. Diese sind ebenfalls im Dach (1 x bei 600 mm Schrankbreite, 3 x bei 800 mm Schrankbreite) integriert. Für die Aufnahme eines Lüftermoduls wird das Dachchassis ebenfalls mit einem ausgestanzten Bereich versehen. Zwei Paar galvanisierte, mit in beide Richtungen ablesbare Höheneinheiten beschriftete 483 mm (19")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind mit zusätzlichen Tiefenstreben im Schrank verbunden. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Abnehmbare Seiten- und Rückwände sowie die abschließ- und abnehmbare Fronttür, verbessern die Zugänglichkeit. Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Des Weiteren sind die Schränke auf Grund der zerlegbaren Konstruktion bei Bedarf komplett demontierbar.

Technische Daten:

  • Schutzklasse IP20
  • Fronttür aus seitlichen Metallstreben mit Sicherheitsglas
  • Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Fronttür
  • 120° Türöffnungswinkel
  • 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
  • Rückwand und Seitenwände sind abschließ- und abnehmbar
  • Inkl. 4 Stück Nivellierfüße, beigelegt
  • 483 mm (19“)-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
  • 483 mm (19“)-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
  • Boden mit ausgestanztem Kabeleinlass, abgedeckt mit verschraubter Platte
  • Ausgestanzte Kabeleinlässe mit Kunststoffabdeckung im Dach
  • Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
  • Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
  • Inkl. Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)
  • Lieferung erfolgt komplett montiert
  • Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 290-550 mm
  • Breite: 600 mm
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Fronttür: Glastür, einflügelig
  • HE: 32
  • Rücktür: Rückwand mit Schloss, abnehmbar
  • Schranktyp: Netzwerkschrank
  • Seitenwände: Beidseitig
  • Tiefe: 600 mm
  • Traglast: 600 kg
  • IP Schutzklasse: IP20
  • Montiert: true
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Fronttür:
Glastür, einflügelig
HE:
32
Rücktür:
Rückwand mit Schloss, abnehmbar
Schranktyp:
Netzwerkschrank
Seitenwände:
Beidseitig
Tiefe:
600 mm
Traglast:
600 kg
IP Schutzklasse:
IP20
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 457,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,07*
€ 543,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,89*
€ 541,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,46*
€ 530,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,64*
€ 519,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,27*
€ 489,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
€ 41,54*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
€ 57,51*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
€ 7,74*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
€ 7,53*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
€ 3,85*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
€ 6,98*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
€ 103,85*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
€ 154,53*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
€ 18,41*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
€ 18,82*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
€ 15,64*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
€ 18,92*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 CASTOR
€ 21,34*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97660
€ 7,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
€ 13,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.