Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Wandgehäuse Unique Serie - zweiteilig, schwenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-19 20-U-3
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19 20-U-3
EAN/GTIN:
     4016032190820
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Schaltschrank

Wandgehäuse Unique Serie - zweiteilig, schwenkbar

Die DIGITUS® Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.

Produktvorteile:

  • Robuste Stahlkonstruktion für eine stabile Wandmontage
  • Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen
  • Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar

Die Netzwerkschränke zur Wandmontage der Unique Serie wurden für eine besonders komfortable und flexible Netzwerkverkabelung entwickelt. Dank des integrierten Scharniers im rückseitigen Rahmen, kann das Gehäuse bei Bedarf zur Seite geklappt werden um beispielsweise Montagearbeiten im hinteren Schrankbereich einfach vornehmen zu können. Im Dach eines jeden Schrankes befindet sich ein aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung. Die Rückwand und das Bodenblech sind ausgestattet mit ausgestanzten Kabeleinlässen mit Kunststoffabdeckung. Zusätzlich ist der rückseitige Rahmen ausgestattet mit Bürstenleisten an der Ober- und Unterseite. Für die Aufnahme eines Lüftermoduls wird das Dachchassis ebenfalls mit einem ausgestanzten Bereich versehen. Ein Paar galvanisierte, mit in beide Richtungen ablesbare Höheneinheiten beschriftete 483 mm (19")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Diese lassen sich in der Tiefe verstellen. Der rückseitige Rahmen verfügt zusätzlich über eine 483 mm (19“)-Lochung. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Modular abschließ- und abnehmbare Seitenwände sowie die abschließ- und abnehmbare Fronttür, verbessern die Zugänglichkeit. Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Die Wandmontage erfolgt in zwei einfachen Arbeitsschritten: Der Rahmen des Gehäuses wird in beliebiger Öffnungsrichtung an die Wand geschraubt und im Anschluss mit dem Gehäuse verbunden. Mit optional erhätlichen Nivellierfüßen oder Rollen, können die Wandgehäuse der Unique Serie ebenfalls freistehend verwendet werden.

Technische Daten:

  • Schutzklasse IP20
  • Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen
  • 210° Türöffnungswinkel
  • Gehäuse ist mit rückseitigem Rahmen durch separates Schloss verbunden (inkl. separatem Schlüssel)
  • 102° schwenkbarer Winkel des Gehäuses vom Rahmen
  • 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
  • Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar
  • 483 mm (19”)-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
  • 483 mm (19“)-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
  • Rückseitiger Rahmen mit 483 mm (19“)-Lochung
  • Max. Einbautiefe: 440 mm
  • Kabelzuführung an Rückseite und Boden mit Plastikabdeckung und Oberseite mit verschiebbarer Abdeckung
  • Rückseitiger Rahmen mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung oben und unten
  • Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
  • Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
  • Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
  • Inkl. Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)
  • Lieferung erfolgt komplett montiert
  • Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 375-440 mm
  • Breite: 600 mm
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Fronttür: Glastür, einflügelig
  • HE: 20
  • Schranktyp: Wandgehäuse
  • Seitenwände: Beidseitig
  • Tiefe: 600 mm
  • Traglast: 80 kg
  • IP Schutzklasse: IP20
  • Montiert: true
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Fronttür:
Glastür, einflügelig
HE:
20
Schranktyp:
Wandgehäuse
Seitenwände:
Beidseitig
Tiefe:
600 mm
Traglast:
80 kg
IP Schutzklasse:
IP20
Montiert:
true
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 374,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,82*
€ 446,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,65*
€ 443,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,23*
€ 433,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,73*
€ 424,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,51*
€ 404,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
€ 58,29*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
€ 7,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
€ 7,59*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
€ 7,06*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
€ 3,87*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-WM-T
€ 103,63*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
€ 19,11*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
€ 15,29*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 CASTOR-WM
€ 35,53*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97660
€ 7,51*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
€ 13,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-1
€ 3,18*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-2
€ 21,36*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97616
€ 8,89*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97662
€ 12,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.