Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse, SOHO, unmontiert - 540x400 mm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     832-389302
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19 12-U-S-SW
EAN/GTIN:
     4016032257615
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank

Wandgehäuse, SOHO, unmontiert - 540x400 mm (BxT)

Die DIGITUS® Wandgehäuse sind für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.

Produktvorteile:

  • Unmontierte Lieferung im Flat-Pack sorgt für Kosten- und Platzeffizienz
  • Optimale Be- und Entlüftung
  • Abschließbare Glastür garantiert Sicherheit

Die unmonierten SOHO Wandgehäuse sind aus einer robusten Stahlblechkonstruktion gefertigt. Die Gehäuse sind speziell designt worden um Platz und Kosten zu sparen. Die Lieferung erfolgt unmontiert im Flat-Pack. Die Wandmontage ist einfach und kann schnell durgeführt werden. Durch ihre Flexibilität sind die Wandgehäuse ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen geeignet.

Technische Daten:

  • Schutzart IP20
  • Abschließbare Sicherheitsglastür
  • 200° Türöffnungswinkel
  • 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
  • 483 mm (19”)-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
  • 483 mm (19“)-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar
  • 1,1 - 1,5 starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
  • Kabeleingang mit Bürstenleiste im Dach und mit Kunststoffabdeckung im Boden
  • Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
  • Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
  • Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 170-270 mm
  • IP Schutzklasse: IP20
  • Farbe: schwarz, RAL 9005
  • Tiefe: 400 mm
  • Fronttür: Glastür, einflügelig
  • HE: 12
  • Traglast: 60 kg
  • Montiert: false
  • Seitenwände: Beidseitig
  • Schranktyp: Wandgehäuse
  • Breite: 540 mm
Weitere Informationen:
IP Schutzklasse:
IP20
Farbe:
schwarz, RAL 9005
Tiefe:
400 mm
Fronttür:
Glastür, einflügelig
HE:
12
Traglast:
60 kg
Montiert:
false
Seitenwände:
Beidseitig
Schranktyp:
Wandgehäuse
Breite:
540 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 68,22*
€ 83,85*
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,29*
€ 83,86*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 69,00*
€ 84,67*
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,50*
ab € 70,14*
€ 85,38*
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,61*
€ 86,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.