Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Wandgehäuse Dynamic Basic Serie - 600x450 mm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-19 09-U-EC
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19 09-U-EC
EAN/GTIN:
     4016032221708
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Schaltschrank

Wandgehäuse Dynamic Basic Serie - 600x450 mm (BxT)

Produktvorteile:

  • Sofort einsatzbereit: Die Lieferung erfolgt montiert
  • Schnelle und einfache Wandinstallation dank beiliegendem Montageblech
  • Flexible Möglichkeiten zur Kabelführung durch vorgestanzte Öffnungen im Dach, Boden und der Rückwand
  • Abschließbare Sicherheitsglastür mit 235° Türöffnungswinkel
  • Tiefenverstellbare 483 mm (19") Profilschienen
  • Traglast für den Einbau von Komponenten: 60 kg

Die Netzwerkschränke zur Wandmontage der Dynamic Serie wurden für einen einfachen und besonders kostenoptimierten Netzwerkausbau entwickelt. Dach, Boden und Rückwand eines jeden Schrankes sind mit einem vorgestanzten Kabeleinlass ausgestattet. Für die Aufnahme eines Lüftermoduls wird das Dachchassis ebenfalls mit einem ausgestanzten Bereich versehen. Zwei Paar galvanisierte, mit in beide Richtungen ablesbare Höheneinheiten beschriftete 483 mm (19")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Diese lassen sich in der Tiefe verstellen. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Abnehmbare Seitenwände sowie die abschließ- und abnehmbare Fronttür, verbessern die Zugänglichkeit. Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Die Wandmontage erfolgt in zwei einfachen Arbeitsschritten: Das mitgelieferte Montageblech wird an die Wand geschraubt und im Anschluss mit dem Gehäuse verbunden.

Technische Daten:

  • Schutzklasse IP20
  • Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen
  • 235° Türöffnungswinkel
  • 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
  • 483 mm (19“)-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
  • 483 mm (19“)-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
  • 0,8 - 1,2 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
  • Kabelzuführung möglich an Rückseite, Dach und Boden (vorgestanzte Ausbrüche)
  • Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
  • Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
  • 4 Erdungspunkte (Boden, Seitenteil und Fronttür) mit Schutzkappe
  • Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 335 - 380 mm
  • Breite: 600 mm
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Fronttür: Glastür, einflügelig
  • HE: 9
  • Schranktyp: Wandgehäuse
  • Seitenwände: Beidseitig
  • Tiefe: 450 mm
  • Traglast: 60 kg
  • IP Schutzklasse: IP20
  • Montiert: true
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Fronttür:
Glastür, einflügelig
HE:
9
Schranktyp:
Wandgehäuse
Seitenwände:
Beidseitig
Tiefe:
450 mm
Traglast:
60 kg
IP Schutzklasse:
IP20
Montiert:
true
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 104,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
€ 57,51*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
€ 7,53*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
€ 7,74*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
€ 6,98*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
€ 3,85*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-WM-T
€ 103,74*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
€ 18,92*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
€ 15,64*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97660
€ 7,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
€ 13,61*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-1
€ 3,15*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-2
€ 21,11*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97616
€ 8,62*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97662
€ 12,61*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97601
€ 7,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.