Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Wandgehäuse Unique Serie - 600x450 mm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-19 07-U-SW
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19 07-U-SW
EAN/GTIN:
     4016032257639
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Schaltschrank

Wandgehäuse Unique Serie - 600x450 mm (BxT)

Die DIGITUS® Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.

Produktvorteile:

  • Robuste Stahlkonstruktion für eine stabile Wandmontage
  • Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen
  • Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar

Die Netzwerkschränke zur Wandmontage der Unique Serie wurden für eine besonders komfortable und flexible Netzwerkverkabelung entwickelt. Im Dach eines jeden Schrankes befindet sich ein aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung. Die Rückwand und das Bodenblech sind ausgestattet mit ausgestanzten Kabeleinlässen mit Kunststoffabdeckung. Für die Aufnahme eines Lüftermoduls wird das Dachchassis ebenfalls mit einem ausgestanzten Bereich versehen. Zwei Paar galvanisierte, mit in beide Richtungen ablesbare Höheneinheiten beschriftete 483 mm (19")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Diese lassen sich in der Tiefe verstellen. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Modular abschließ- und abnehmbare Seitenwände sowie die abschließ- und abnehmbare Fronttür, verbessern die Zugänglichkeit. Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Die Wandmontage erfolgt in zwei einfachen Arbeitsschritten: Die Rückwand des Gehäuses wird an die Wand geschraubt und im Anschluss mit dem Gehäuse verbunden. Mit optional erhältlichen Nivellierfüßen oder Rollen, können die Wandgehäuse der Unique Serie ebenfalls freistehend verwendet werden.

Technische Daten:

  • Schutzklasse IP20
  • Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen
  • 210° Türöffnungswinkel
  • 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
  • Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar
  • 483 mm (19“)-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
  • 483 mm (19“)-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
  • Max. Einbautiefe: 370 mm
  • Kabelzuführung an Rückseite und Boden mit Plastikabdeckung und Oberseite mit verschiebbarer Abdeckung
  • Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
  • Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
  • Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
  • Inkl. Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)
  • Lieferung erfolgt komplett montiert
  • Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 305-370 mm
  • Breite: 600 mm
  • Farbe: schwarz, RAL 9005
  • Fronttür: Glastür, einflügelig
  • HE: 7
  • Schranktyp: Wandgehäuse
  • Seitenwände: Beidseitig
  • Tiefe: 450 mm
  • Traglast: 100 kg
  • IP Schutzklasse: IP20
  • Montiert: true
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarz, RAL 9005
Fronttür:
Glastür, einflügelig
HE:
7
Schranktyp:
Wandgehäuse
Seitenwände:
Beidseitig
Tiefe:
450 mm
Traglast:
100 kg
IP Schutzklasse:
IP20
Montiert:
true
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 120,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450-SW
€ 61,25*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
€ 57,51*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
€ 7,74*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
€ 7,53*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
€ 3,85*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
€ 6,95*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
€ 11,00*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
€ 8,95*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
€ 3,96*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-WM-T
€ 103,74*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-WM-T-SW
€ 110,00*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-SW
€ 23,19*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-SW
€ 14,43*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
€ 15,64*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 CASTOR-WM
€ 35,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.