Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV-Montage-Kit für 19" Netzwerk/ Serverschränke (Profilschiene)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-170109
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-170109
EAN/GTIN:
     4016032473619
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
19 Zoll Schrank
NT-Schrank

USV-Montage-Kit für 19" Netzwerk/ Serverschränke (Profilschiene)

Das Montage-Kit ermöglicht die einfache Installation von OnLine USV-Systemen in 19" Netzwerk- / Serverschränken

Produktvorteile:

  • Kompatibel mit DIGITUS® 1K - 10K USV-Anlagen
  • Ermöglicht eine einfache Installation von USV-Systemen an Profilschienen
  • Unterstützt die Montage von USV-Systemen mit 2HE oder 3HE Höhe
  • Für Tiefen von 468,5 mm bis 1000 mm geeignet

Mit diesem Montage-Kit können USV-Systeme in DIGITUS® 483 mm (19") Netzwerk- oder Serverschränke eingebaut werden. Notstromversorgungen mit 2 oder 3 HE Bauhöhe können installiert werden, kompatibel mit den DIGITUS® OnLine USV-Anlagen(1K-10K). Die Montage erfolgt an 4 Profilschienen des 19" Schrankes.

Technische Daten:

  • Zum Festeinbau an den vier 483 mm (19“)-Profilschienen
  • 1 Stück besteht aus zwei Teilen (internes und externes Profilsystem)
  • Variable für folgende Tiefen einsetzbar: 468,5 mm bis 1000 mm
  • Inkl. Befestigungsmaterial
  • Abmessungen (L×B×T): 85 x 65 mm x 496,5 mm
  • Nettogewicht : 2,77 kg
  • Bruttogewicht : 3,37 kg
  • Farbe: Silber
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.