Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

254 mm (10") 1HE Fachboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-10-TRAY-1-B
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-10-TRAY-1-B
EAN/GTIN:
     4016032454793
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Geräteboden
19" Geräteboden

254 mm (10") 1HE Fachboden

Produktvorteile:

  • Bestens geeignet für nicht 254 mm (10") einbaufähige Komponenten
  • Schlankes Design, welches nur 1 Höheneinheit in Anspruch nimmt
  • Einfache und schnelle Montage oder Abmontage

Die 10" Fachböden von DIGITUS® bestehen aus einem stabilen, perforierten Lochblech und lassen sich schnell und einfach an den vorderen 10"-Profilen installieren. Die Lieferung erfolgt komplett mit Befestigungsmaterial und ist somit direkt einsatzbereit. Benutzen Sie die DIGITUS® 10" Fachböden zur Ablage von Komponenten, welche nicht direkt in Ihrem 10" Gehäuse befestigt werden.

Technische Daten:

  • Stabiles, perforiertes Lochblech
  • Komplett mit Befestigungsmaterial
  • Befestigung an den vorderen 10“ Leisten
  • Breite x Tiefe Ablagefläche im Inneren: 210 x 147 mm
  • Breite x Tiefe des gesamten Fachboden außen: 254 x 149 mm
  • 2-Punkt Befestigung (vordere 19"-Profilschienen)
  • Farbe: schwarz, RAL 9005
  • Zoll Formfaktor (IEC 60297): 254 mm (10")
  • HE: 1
  • Traglast: 25 kg
  • Geeignete Schranktiefe: alle
  • Einbau Typ: Festeinbau
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz, RAL 9005
Zoll Formfaktor (IEC 60297):
254 mm (10")
HE:
1
Traglast:
25 kg
Geeignete Schranktiefe:
alle
Einbau Typ:
Festeinbau
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.