Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS FTTH Drop Kabel, Singlemode, 4 Fasern, 4 LC/APC, 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DK-3904LCA-50
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-3904LCA-50
EAN/GTIN:
     4016032494669
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

FTTH Drop Kabel, Singlemode, 4 Fasern, 4 LC/APC, 50 m

Hochwertige Kabel bieten eine hervorragende Möglichkeit für Glasfaserverbindungen in der vorgesehenen Netzwerkebene 4. Die Installation wird durch vorkonfektionierte Stecker für alle 4 Fasern an einem Kabelende erleichtert.

Produktvorteile:

  • Reduziert die Installationszeit erheblich
  • Einseitig mit LC/APC-Steckern vorkonfektioniert
  • Das offene Ende kann einfach eingezogen oder an den Hausverteiler gelegt werden
  • G.657A2 biegeoptimiert
  • Stabile Einziehschlaufe zum Einziehen des Kabels in Kanalsysteme

Der wachsende Bedarf an der Erweiterung von Glasfasernetzwerken bis ins Heim erfordert Produkte, die eine einfache und effiziente Installation zur Realisierung des Netzwerks ermöglichen. Das Digitus Kabel bietet die Möglichkeit, das Glasfasernetz im Haus einfach zu erweitern und zu vervollständigen. Das Kabel ist für den Einsatz als Verbindungsleitung zwischen Gebäudeverteiler und Etagenverteiler bzw. Teilnehmerabschlusspunkt in der Netzebene 4 konzipiert. Die einfache Installation ergibt sich aus der Tatsache, dass das Kabel teilnehmerseitig und offen mit LC/APC-Steckern vorkonfektioniert ist, es kann dann durch einen Kanal zum Verteiler installiert werden, der als Eintrittspunkt für das Glasfasernetzwerk im Gebäude dient.

Technische Daten:

  • Fasertyp : Singlemode 9/125
  • Kategorie : G657A2
  • Kabellänge : 50 m
  • Anzahl der Fasern : 4
  • Faserfarben : Blau, Grün, Gelb, Rot
  • Steckertyp : LC/APC
  • Mantelfarbe : Weiß
  • Mantelmaterial : LSZH
  • Verseilelement : Kevlar-Garn
  • Kabelaufbau : Dca
  • Kabeldurchmesser : 4,0mm
  • Durchmesser der Zughilfe : 7-8cm (Länge)
  • Mindest. Biegeradius des Kabels : 10D/20D
  • Zugfestigkeit : 400 N
  • Druckfestigkeit : 1000 N
  • Einfügedämpfung des Steckers : ≤0,3 dB
  • Rückflussdämpfung des Steckers : ≥60 dB
  • Lagertemperatur : -40 bis +80 °C
  • Arbeitstemperatur : -20~+70
  • Kabelgewicht : 0,63kg
  • Anschluss 1: LC (APC)
  • Anzahl der Fasern: 4
  • Art: Singlemode
  • Einsatzart: universal
  • Farbe Kabel: weiß
  • Faser Durchmesser: 9/125µ
  • Faser Klasse: OS2
  • Kabel Durchmesser: 4 mm
  • Kabelmantel: LSOH
  • Polierart: APC
  • Länge: 50 m
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
LC (APC)
Anzahl der Fasern:
4
Art:
Singlemode
Einsatzart:
universal
Farbe Kabel:
weiß
Faser Durchmesser:
9/125µ
Faser Klasse:
OS2
Kabel Durchmesser:
4 mm
Kabelmantel:
LSOH
Polierart:
APC
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.