Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS LWL Multimode Patchkabel, OM4, LC / LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DK-2533-07-4
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-2533-07-4
EAN/GTIN:
     4016032308836
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

LWL Multimode Patchkabel, OM4, LC / LC

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

LWL Patchkabel, Duplex, LC zu LC,MM OM4 50/125 µ, 7 m

Technische Daten:

  • Duplex Kabel
  • LSOH
  • Stecker mit Keramik Ferrule
  • Kabeldurchmesser 2 mm
  • Einzeln verpackt mit Messprotokoll
  • Farbe: RAL 4003
  • Anschluss 1: LC
  • Anschluss 2: LC
  • Anzahl der Anschlüsse Seite 1: 2
  • Anzahl der Anschlüsse Seite 2: 2
  • Art: Multimode
  • Farbe Kabel: erikaviolett
  • Faser Durchmesser: 50/125µ
  • Faser Klasse: OM4
  • Haube: einfarbig
  • Kabel Durchmesser: 2 mm
  • Kabelmantel: LSOH
  • Kabeltyp: I-VH 2G50/125µ
  • Sortiment: Fiber Optic Patchkabel
  • Verpackung: DIGITUS Polybag
  • Länge: 7 m
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
LC
Anschluss 2:
LC
Anzahl der Anschlüsse Seite 1:
2
Anzahl der Anschlüsse Seite 2:
2
Art:
Multimode
Farbe Kabel:
erikaviolett
Faser Durchmesser:
50/125µ
Faser Klasse:
OM4
Haube:
einfarbig
Kabel Durchmesser:
2 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.