Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS LWL Multimode OM 3 Patchkabel, ST / ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DK-2511-02/3
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-2511-02/3
EAN/GTIN:
     4016032248286
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

LWL Multimode OM 3 Patchkabel, ST / ST

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

LWL Patchkabel, Duplex, ST zu ST,MM OM3 50/125 µ, 2 m

Technische Daten:

  • Duplex Kabel
  • LSOH
  • Stecker mit Keramik Ferrule
  • Kabeldurchmesser 2 mm
  • Einzeln verpackt mit Messprotokoll
  • Anschluss 1: ST
  • Anschluss 2: ST
  • Art: Multimode
  • Farbe Kabel: türkis
  • Faser Durchmesser: 50/125µ
  • Faser Klasse: OM3
  • Haube: zweifarbig
  • Kabel Durchmesser: 2 mm
  • Kabeltyp: I-VH 2G50/125µ
  • Sortiment: Fiber Optic Patchkabel
  • Verpackung: DIGITUS Polybag
  • Länge: 2 m
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
ST
Anschluss 2:
ST
Art:
Multimode
Farbe Kabel:
türkis
Faser Durchmesser:
50/125µ
Faser Klasse:
OM3
Haube:
zweifarbig
Kabel Durchmesser:
2 mm
Kabeltyp:
I-VH 2G50/125µ
Sortiment:
Fiber Optic Patchkabel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.