Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS CAT 6A F-FTP Slim Patchkabel, AWG 32/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     643-549027
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1632-A-003S-B
EAN/GTIN:
     4016032498018
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

CAT 6A F-FTP Slim Patchkabel, AWG 32/7

Zukunftsorientierte Standards und High-End-Qualität für Ihr Netzwerk.

Produktvorteile:

  • Vorteil: Schlankes und flexibles Design, das Kabel kann mühelos in beengten Räumen verlegt werden
  • Eigenschaften: Übertragungsgeschwindigkeit 10 Gbit/s und Frequenz 500 MHz
  • Anwendungsbereich: ideal für Rechenzentren, High-Density-Lösungen und Home-Offices
  • PoE+ bereit

DIGITUS® Slim Patchkabel zeichnen sich durch ihren geringen Außendurchmesser und den flexiblen Mantel aus. Das schlanke Design ermöglicht einen vielseitigen Einsatz in Ihrem Netzwerk. Darüber hinaus werden DIGITUS® Slim-Patchkabel nach den Normen ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6A gefertigt. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation mit der ISO & EN Kanalspezifikation übereinstimmt und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6A Verkabelung. Die Leistung wurde bis zu 500 MHz getestet, einschließlich Leistungsmerkmalen wie Nahnebensprechen („NEXT“). DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt, um alle Anforderungen in verschiedenen Anwendungsbereichen zu erfüllen. Jedes Kabel ist mit einer vergossenen Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Zusätzlich verfügt die Hülse über einen Verriegelungshebelschutz, der ein Abknicken der Kabel und ein Abbrechen des Verriegelungshebels vom Stecker verhindert.

Technische Daten:

  • Außenmantel: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
  • Gesamtdurchmesser: 3,8 mm ± 0,15 mm
  • Leiter verseilt: AWG 32/7 blankes Kupfer, 0,12 ± 0,005 mm
  • Isolierungen: HD-PE (Hochdichtes Polyethylen)
  • Biegeradius: 15x OD
  • Stecker: RJ45-Stecker
  • Farbcode: Orange x Weiß, Grün x Weiß, Blau x Weiß, Braun x Weiß
  • Verdrahtungsstandard: EIA/TIA 568B
  • PIN-Belegung: 1:1
  • Durchgangswiderstand: 376,96Ω/km maximal bei 20 °C
  • Ungleichgewicht des Widerstandes: maximal 3%
  • Betriebstemperatur: -20 °C bis zu +60 °
  • Schwerentflammbarkeit: IEC 60332-1
  • Rauchemission: IEC 61034
  • Typische Anwendungen: IEEE 802.3: 10BASE-T; 100BASE-T; 1000BASE-T
  • Normen: ISO/IEC 11801-1; EN-50173; ANSI/TIA 568-C; EN 60603-7-4
  • Durchschlagfestigkeit: AC 500V für 1 Minute ohne Durchschlag (TIA/EIA-364-21)
  • Lebensdauer: 750 Steckzyklen
  • Verpackung: DIGITUS Polybag
  • Kategorie: CAT 6A
  • Schirmung: F-FTP - Folienabschirmung und Paare in Metallfolie
  • Länge: 0.3 m
  • Farbe: blau
  • Slim Version: true
  • Flat Version: false
Weitere Informationen:
Kategorie:
CAT 6A
Schirmung:
F-FTP - Folienabschirmung und Paare in Metallfolie
Länge:
0.3 m
Farbe:
blau
Slim Version:
true
Flat Version:
false
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,28*
€ 2,02*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,33*
€ 2,08*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,11*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,87*
€ 3,92*
1
pro Paket
€ 8,50*
ab € 6,58*
€ 9,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.