Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 128-5094790 Herst.-Nr.: DK-1512-005/B EAN/GTIN: 4016032198680 |
| |
|
|  |  |
 | CAT 5e U/UTP Patchkabel Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: - Transparent Blau gefärbter Stecker für eine einfache Identifizierung der Kategorie 5e (100 MHz)
Die DIGITUS® Kategorie 5e Klasse D Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 5e Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 5e Verkabelung. Die Leistung wurde bis 100 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 5e wird durch die blaue Einfärbung der Stecker ermöglicht. Technische Daten: - 2x RJ45-Stecker (8P8C)
- Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz
- Längenbezeichnung auf den Hauben
- Anschluss 1: Modular RJ45 (8/8) Stecker
- Anschluss 2: Modular RJ45 (8/8) Stecker
- Belegung: 1:1
- Sortiment: Twisted Pair Patchkabel
- Verpackung: DIGITUS Polybag
- Kategorie: CAT 5e
- Schirmung: U-UTP, ungeschirmt
- Länge: 0.5 m
- Farbe: blau
- Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair
- Mantel: PVC
- Slim Version: false
- Flat Version: false
Weitere Informationen:  |  | Anschluss 1: | Modular RJ45 (8/8) Stecker | Anschluss 2: | Modular RJ45 (8/8) Stecker | Belegung: | 1:1 | Sortiment: | Twisted Pair Patchkabel | Verpackung: | DIGITUS Polybag | Kategorie: | CAT 5e | Schirmung: | U-UTP, ungeschirmt | Länge: | 0.5 m | Farbe: | blau | Kabelaufbau: | 4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 128 | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,35* | € 0,57* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,35* | € 0,57* |  |  |  | | 26 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,36* | € 0,59* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,37* | € 0,60* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,46* | € 0,75* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 128 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 128 |  | Versand: Lager 128 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|