Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 5e ungeschirmtes Flach-Patchkabel, Cu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DK-1511-030F/WH
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1511-030F/WH
EAN/GTIN:
     4016032273998
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

CAT 5e ungeschirmtes Flach-Patchkabel, Cu

Superflaches Niedrigprofil Netzwerk Kabel – Ideal geeignet zur unsichtbaren Verlegung unter dem Teppich oder hinter Fußleisten

CAT 5e U-UTP Flachband-Patchkabel, Cu, PVC, AWG 30/7, Länge 3 m, Farbe Weiß

Technische Daten:

  • Ungeschirmtes CAT 5e Patchkabel
  • Längenbezeichnung auf den Hauben
  • Vergossene Hauben mit Zugentlastung
  • Leiter: Cu
  • Sortiment: Twisted Pair Patchkabel
  • Slim Version: false
  • Länge: 3 m
  • Anschluss 1: Modular RJ45 (8/8) Stecker
  • Anschluss 2: Modular RJ45 (8/8) Stecker
  • Kategorie: CAT 5e
  • Verpackung: DIGITUS Polybag
  • Farbe: weiß
  • Belegung: 1:1
  • Mantel: PVC
  • Schirmung: U-UTP, ungeschirmt
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 30/7
Weitere Informationen:
Sortiment:
Twisted Pair Patchkabel
Slim Version:
false
Länge:
3 m
Anschluss 1:
Modular RJ45 (8/8) Stecker
Anschluss 2:
Modular RJ45 (8/8) Stecker
Kategorie:
CAT 5e
Verpackung:
DIGITUS Polybag
Farbe:
weiß
Belegung:
1:1
Mantel:
PVC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.