Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Verlängerungskabel, 3,5 mm Klinke auf 3,5 mm Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-510210-030-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-510210-030-S
EAN/GTIN:
     4016032481300
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker

Audio Verlängerungskabel, 3,5 mm Klinke auf 3,5 mm Buchse

Kabel für 3,5mm Klinkenanschluss zur Verlängerung von Kopfhörer- oder PC-Lautsprecher-Kabeln.

Produktvorteile:

  • Verlängerung von 3,5 mm Klinkenkabel (AUX)
  • vergoldete Stecker
  • Nylongeflecht

Das Audio Verlängerungskabel von Digitus mit 3,5 mm Klinke auf 3,5 mm Buchse ist für die Verlängerung von Klinkenkabel bestens geeignet. Das Aluminium Gehäuse und das Nylongeflecht sorgen für einen ideal Schutz von außen. Das Verlängerungskabel ist für alle Smartphones, Notebooks und Audio-Player mit einem 3,5 mm Anschluss geeignet.

Technische Daten:

  • Verlängerung von 3,5 mm Klinkenkabel (AUX)
  • vergoldete Stecker
  • Nylongeflecht
  • Anschluss 1: 3,5mm Stereo Stecker
  • Anschluss 2: 3,5mm Stereo Buchse
  • AWG: 28
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Länge: 3 m
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
3,5mm Stereo Stecker
Anschluss 2:
3,5mm Stereo Buchse
AWG:
28
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Farbe Kabel:
schwarz
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Länge:
3 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.