| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DA-90450 Herst.-Nr.: DA-90450 EAN/GTIN: 4016032481836 |
| |
|
| | |
| Kabelmanagement Kanal Bietet Platz zum Verstauen vom Kabeln sowie Steckdosenleisten - zur individuellen Unter-Tisch Montage Produktvorteile: - Cleanes Design: Versteckt Kabel und Stromleitungen für einen sauberen Arbeitsbereich
- Einfache Installation: Schraubmontage unter dem Schreibtisch ermöglichen eine schnelle Installation
- Perfektes Zubehör für höhenverstellbare Schreibtische - aufgeräumter Arbeitsbereich und verhindert gleichzeitig eine Beschädigung der Verkabelung
- Abmessungen: B 60 x T 13,5 x H 10,8 cm
- Gewicht: 1,1 kg
- Farbe: Schwarz
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
Diese Untertisch-Kabelmanagementwanne bietet viel Stauraum für Kabel, Steckdosenleisten und mehr. Aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt, ist diese robust und langlebig. Das offene Design macht es einfach, Kabel/Steckdosenleisten zu verlegen und zu verstauen. Der Kanal kann sowohl am Sitz-Steh-Schreibtisch als auch an einem herkömmlichen Schreibtisch befestigt werden. Es wird ausreichend Platz für Stromleitungen, Netzwerk- und Computerkabel geschaffen. Das Kabelmanagement ermöglicht die Bewegung des Steh-Sitz-Schreibtisches und verhindert gleichzeitig eine Beschädigung der Verkabelung. Das schlichte Erscheinungsbild passt perfekt zu einer klaren, offenen Gestaltung Ihres Arbeitsplatzes. Technische Daten: - Cleanes Design: Versteckt Kabel und Stromleitungen für einen sauberen Arbeitsbereich
- Einfache Installation: Schraubmontage unter dem Schreibtisch ermöglichen eine schnelle Installation
- Perfektes Zubehör für höhenverstellbare Schreibtische - aufgeräumter Arbeitsbereich und verhindert gleichzeitig eine Beschädigung der Verkabelung
- Abmessungen: B 60 x T 13,5 x H 10,8 cm
- Gewicht: 1,1 kg
- Farbe: Schwarz
- Material: Stahl
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Montageart: Unterbau - Schreibtischplatte
- Art: Kabelführung
Weitere Informationen: | | Art: | Kabelführung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |