| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DA-90449 Herst.-Nr.: DA-90449 EAN/GTIN: 4016032481843 |
| |
|
| | |
| Magnetischer Kabelmanagement Kanal Magnetischer Kabelmanagment Kanal zum Anbringen am Tischbein/-rahmen Produktvorteile: - 2 starke Magnetbänder bieten optimalen Halt
- Individuelle Platzierung
- Abmessungen: H 35 x B 5 x H 3,2 cm
- Cleanes Design: Versteckt Kabel und Stromleitungen für einen sauberen Arbeitsbereich
- Gewicht: 0,4 kg
- Farbe: Weiss
- Material: Stahl
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Montageart: Magnet
Magnetischer Kabelmanagment Kanal zum Anbringen am Tischbein/-rahmen. Versteckt Kabel und Stromleitung für einen sauberen Arbeitsbereich. Technische Daten: - 2 starke Magnetbänder bieten optimalen Halt
- Individuelle Platzierung
- Abmessungen: H 35 x B 5 x H 3,2 cm
- Cleanes Design: Versteckt Kabel und Stromleitungen für einen sauberen Arbeitsbereich
- Gewicht: 0,4 kg
- Farbe: Weiss
- Material: Stahl
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Montageart: Magnet
- Art: Kabelführung
Weitere Informationen: | | Art: | Kabelführung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |