|  |
 |
| Artikel-Nr.: C5722-DA-90439 Herst.-Nr.: DA-90439 EAN/GTIN: 4016032481799 |
| |
|
|  |  |
 | Vertikaler Notebook Ständer Platzsparende Lösung zum Platzieren Ihres Notebooks am Arbeitsplatz - Ermöglicht bestmögliche Kühlung für Ihr Gerät Produktvorteile: - Edles Aluminium
- Variable Größe: 7,7 - 40 mm - Universal-Lösung für Notebooks jeder Art
- Maximale Traglast: 10 kg
- Anti-Rutschpads für einen sicheren Stand
- Silikon-Pads im Inneren schützen Ihr Notebook
- Platzieren Sie Ihr Notebook platzsparen auf Ihrem Schreibtsich
- Ermöglicht bestmögliche Kühlung ihres Geräts durch die vertikale Positionierung
Der vertikale Notebookstand von DIGITUS® bietet eine platzsparende Lösung zum positionieren Ihres Notebooks am Arbeitsplatz. Ebenso wird die Kühlung Ihres Geräts bestmöglich ermöglicht. Das zeitlose und edle aluminium-Design integriert sich nahtlos in jede Umgebung. Silikon-Pads im Inneren schützen Ihr Notebook und gewährleisten einen festen Halt. Die Halterung ist variabel zwischen 7,7 und 40 mm. Anti-Rustch-Pads auf der Unterseite gewährleisten einen sicheren Stand. Die maximale Traglast liegt bei 10 kg. Technische Daten: - Edles Aluminium
- Variable Größe: 7,7 - 40 mm - Universal-Lösung für Notebooks jeder Art
- Maximale Traglast: 10 kg
- Anti-Rutschpads für einen sicheren Stand
- Silikon-Pads im Inneren schützen Ihr Notebook
- Platzieren Sie Ihr Notebook platzsparen auf Ihrem Schreibtsich
- Ermöglicht bestmögliche Kühlung ihres Geräts durch die vertikale Positionierung
- Abmessungen: 9,2 (T) x 15 (B) x 4,3 (H) cm
- Gewicht: 407 g
- Farbe: Silber
- Material: Aluminium
- Art: Notebook-Arbeitsplatz
Weitere Informationen:  |  | Art: | Notebook-Arbeitsplatz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |