Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Variabler Notebook-Ständer mit integriertem USB-C™ Hub, 5-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-90424
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-90424
EAN/GTIN:
     4016032475293
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Variabler Notebook-Ständer mit integriertem USB-C™ Hub, 5-Port

Variable verstellbarer, mobiler Notebook-Ständer mit integriertem USB-Hub inkl. USB-C™ Power Delivery - zusammenklappbar

Produktvorteile:

  • Erweitert Ihr Notebook um 5 weitere USB-Schnittstellen + USB-C™ Power Delivery
  • Individuell an die Körpergröße anpassbar, 5 verschiedene Neigungswinkel einstellbar (15°- 36°)
  • Platzsparendes und faltbares Design - ideal für Unterwegs, Home & Office
  • 4 x USB 3.0 Anschlüsse, SuperSpeed Datenübertragung + Laden von Mobilgeräten (5 V / 0,9 A)
  • 2 x USB-C™ Anschluss: 1 x Host für die Verbindung zum Notebook / 1 x PD 3.0 (Power Delivery) USB-C™ Anschluss für schnelles Laden Ihres Notebooks
  • Unterstützt USB3.2 Gen1, SuperSpeed, 5 Gbps
  • Ein USB A Port liefert bis zu 1,5 A für schnelles Aufladen mobiler Endgeräte
  • Power Delivery unterstützt Fast Role Swap (PD 3.0)
  • Schlankes Rahmendesign für optimale Kühlung des Notebooks

Der verstellbare Notebookständer von DIGITUS® kombiniert Ergonomie und Konnektivität zu einer praktischen Einheit. Spielend leicht können Sie den Neigungswinkel Ihrer Körpergröße in 5 Stufen anpassen. Über den USB-C™ Port lässt sich Ihr Laptop anschliessen, so haben Sie Zugriff auf alle USB-Schnittstellen des Hubs. Es stehen 4 vollfunktionsfähige USB A Ports (USB 3.2 Gen1) und ein USB-C™ Port mit Power Delivery zur Verfügung. Ein optionales USB-C™ Netzteil liefert beispielsweise bis zu 100 W Ladestrom (Power Delivery) für ein angeschlossenes Notebook und die USB-A Ports (85 W / 15 W). Nutzen Sie die Vorteile von Ergonomie und Konnektivität in einer Einheit mit dem DIGITUS® Notebook-Ständer mit integriertem USB-Hub.

Technische Daten:

  • 1 x USB-C™ Anschluss: USB 3.2 Gen 1, SuperSpeed, 5 Gbps max.
  • 1 x USB-C™ Anschluss: Power Delivery 3.0 (85 W max. / Fast Role Swap)
  • 3 x USB A Anschlüsse: USB 3.2 Gen1 , SuperSpeed, 5 Gbps (5 V / 0,9 A)
  • 1 x USB A Anschluss: USB 3.2 Gen1 , SuperSpeed, 5 Gbps (5 V / 1,5 A)
  • Ladeleistung aller USB A Anschlüsse: 15 W max.
  • Kompatibel mit Notebooks, Tablets vieler Hersteller
  • Geeignet für Notebooks von 10" - 17" Bildschirmdiagonale
  • Schlankes Rahmendesign für optimale Kühlung des Notebooks
  • Einstellbarer Neigungswinkel: 15° - 36°
  • Betriebstemperatur: 0° bis 45°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 10% bis 90% RH (nicht kondensierend)
  • Lagertemperatur: 0°C bis 70°C
  • Lagerfeuchtigkeit: 10% bis 90% RH (nicht kondensierend)
  • Rahmenmaterial: Aluminium
  • Abmessungen: B 25,2 x T 18,5 x H 6 cm
  • Gewicht: 300 g
  • Herstellerhinweis:
  • Optionales Netzteil ist notwendig, um die Ladefunktion über Power Delivery zu nutzen.
  • Art: Notebookerhöhung
Weitere Informationen:
Art:
Notebookerhöhung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.