Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV Präsentationswagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-90370
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-90370
EAN/GTIN:
     4016032428589
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser

TV Präsentationswagen

Zur flexiblen Präsentation in Meetingräumen oder Schulen

Produktvorteile:

  • Für TV Geräte von 37" bis 70"
  • Mit unterem Regal für DVD Player oder Laptops
  • Mit oberer Ablage für Webcams
  • Mit Rädern für eine flexible Nutzung

Mit unserem TV Wagen haben Sie eine flexible Lösung für Ihre Meetings oder Schulungen. Dank der vier Räder kann der Wagen einfach bewegt werden und bietet dank der Feststellfunktion einen sicheren Stand. Mit den beiden Regalen für DVD Player, Laptops und Webcam haben Sie genügend Platz um Ihre gesamte Ausrüstung die Sie für Ihren Termin benötigen unterzubringen. Der Wagen unterstützt die Montage von Monitoren zwischen 37" bis zu 70" und einem maximal Gewicht von 50kg. Dank der einfachen Höheneinstellung von bis zu 218cm und dem Neigungswinkel bis zu 10° können Sie den Monitor auch von weiter weg bequem einsehen. Der TV Wagen passt für LED, LCD und Plasma TVs aller Marken.

Technische Daten:

  • Höhe einstellbar zwischen 186 bis 218cm
  • Maximalgewicht TV 50kg
  • Fernseher kann hochkant oder quer montiert werden
  • Frei einstellbarer vertikaler Neigungswinkel bis 10°
  • DVD Player Regal 43 x 33 cm und 5kg Maximalgewicht
  • VESA bis zu 600 x 400
  • Abmessungen (freistehend): 2180x910x683 mm (HxBxT)
  • Gewicht: 21,9kg
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,57*
€ 173,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,61*
€ 142,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.