Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Aluminium Monitorerhöhung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-90369
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-90369
EAN/GTIN:
     4016032456056
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform

Aluminium Monitorerhöhung

Formschöne Monitorerhöhung aus edlem Aluminium gefertigt - verbessert Ihre Sichtposition und schafft Platz auf Ihrem Schreibtisch. Der Ultra-Slim Monitorständer ist die beste Wahl, wenn es um Style, modernes Design und Funktionalität geht.

Produktvorteile:

  • Formschönes, schlankes Design aus Aluminium - Ultra-Slim
  • Erhöht die Sichtposition für eine komfortable, ergonomische Leseposition
  • Platzsparende Staumöglichkeiten für Tastatur & Maus unterhalb des Monitorständers
  • Stabile Bauform für Monitore mit bis zu 10 kg Gewicht
  • Anti-Rutsch Pads halten den Monitorständer sicher in Position

Mit der Ultra-Slim Monitorerhöhung erhalten Sie ein funktionelles Produkt, das in puncto Design und Eleganz keine Wünsche offen lässt. Profitieren Sie von der erhöhten Monitor oder Laptop Position und schaffen Sie sich eine komfortable Leseposition. Der Monitorständer wird empfohlen für Monitore von 11" bis 32" und ist für bis zu 10 kg Traglast ausgelegt. Darüber hinaus sorgen Anti-Rutsch Pads unter dem Ständer für einen sicheren Stand. Außerdem können Sie Tastatur und Maus unter dem Ständer verstauen und somit mehr Platz an Ihrem Arbeitsplatz schaffen.

Technische Daten:

  • Anti-Rutsch Pads für einen sicheren Stand
  • Traglast für bis zu 10 kg
  • Platz für Tastaturen bis 39 cm unter dem Ständer
  • Empfohlene Bildschirmgrößen: 11 " - 32 "
  • Geeignet für Monitore oder Laptops
  • Farbe: Silber
  • Material: Aluminium
  • Abmessungen: L 40 x B 21 x H 6,3 cm
  • Gewicht: 0,5 kg
  • Art: Monitorerhöhung
Weitere Informationen:
Art:
Monitorerhöhung
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.