| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DA-90357 Herst.-Nr.: DA-90357 EAN/GTIN: 4016032382706 |
| |
|
| | |
| Universelle LED/LCD Monitor Wandhalterung Universal Wandhalterung mit Einstellmöglichkeiten in allen drei Dimensionen Produktvorteile: - Universell geeignet für alle LED und LCD Monitore bis 42" mit Befestigungsmöglichkeit nach VESA-Norm
- Zur Wandbefestigung für Geräte mit Bilddiagonale von 48cm (19") bis 107cm (42")
- Frei schwenkbar um 90°
- Frei einstellbarer vertikaler Neigungswinkel bis 15°
- Flexibler Wandabstand von 6,3 bis 41cm
- Integrierte Kabelführung
Universeller Wandhalterung zur voll flexiblen Ausrichtung des Monitors entsprechend Ihrer Betrachtungsposition durch drei enstellbare Ebenen. Der universale Wandhalter ermöglicht die Montage von LED, und LCD Monitoren und Fernsehern aller Marken bis zu einer Größe von 107cm. Beachten Sie bitte lediglich das VESA Maß, sowie das Gewicht Ihrers Monitors um eine geeignete Wandhalterung auszuwählen. Technische Daten: - Geeignet für VESA Normabstände 75x75, 100x100, 200x100 und 200x200mm
- Zur Wandbefestigung für Geräte mit Bilddiagonale von 48cm (19") bis 107cm (42")
- Maximale Belastbarkeit bis zu 30kg
- Gewicht: 1,7 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, digitus lcd-wandhalterung, halterung tv |
| | |
| |