Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1D Barcode Handscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-81001
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-81001
EAN/GTIN:
     4016032473633
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

1D Barcode Handscanner

Hochauflösener Handscanner für zuverlässigen Einsatz in Handel und Logistik

Produktvorteile:

  • Präzises Scannen von 1D Barcodes (Strichcodes)
  • High Resolution: Scannt hochauflösende Barcodes
  • 200 Scans pro Minute, bidirektional für zuverlässige Erkennung
  • Für Barcodes von bis zu 90 Zeichen geeignet
  • Staubgeschützt und wasserbeständig (IP54)
  • Ideal für Handel, Logistik und Gewerbe aller Art
  • Plug and Play - Keine zusätzlichen Treiber benötigt
  • Silikonhülle absorbiert Stöße und schützt vor Schäden
  • Akustische und visuelle Scanbestätigung

Der DIGITUS® 1D-Barcodescanner arbeitet zuverlässig und wirtschaftlich. Das ergonomische Design liegt gut in der Hand und macht Ihn zu einer hervorragenden Wahl für verschiedenste Arbeitsumgebungen wie Handel, Logistik und Gewerbe aller Art. Mit 200 Scans pro Minute liefert dieser bidirektional arbeitende Scanner beste Ergebnisse. Geeignet ist der Handscanner für hochauflösende Barcodes mit bis zu 90 Zeichen. Jeder Scanvorgang wird mit visuellen und akustischen Signalen bestätigt, dabei werden die gängigsten Arten von Kodierungen unterstützt. Große Scanwinkel beschleunigen die Barcode-Erkennung zusätzlich. Der Scanner ist staubgeschützt und wasserbeständig, Stöße werden von der Silikonhülle absorbiert und schützen vor Schäden.

Technische Daten:

  • 1D Scan
  • Stromaufnahme: 3,3 -5 V DC, 100mA (1µA im Leerlauf)
  • Stromversorgung: USB
  • Scan Typ: bidirektional
  • Sensor: Linear
  • CPU: ARM 32-Bit Cortex
  • Interface: USB
  • Lichtquelle: 650 nm visuelle Laserdiode
  • Auslöser: Drucktaste
  • Anzahl Scans: 200 pro Sekunde
  • Fehlerrate in Bit: 1/5 Mio., 1/20 Mio.
  • Auflösung: ≥3.3mil
  • Scanweite: 30 cm
  • Schärfentiefe: 3,3 mil @ 2 mm-100 mm, 10 mil @2 mm-350 m; 15,6 mil @ 5 mm - 600 mm; 35 mil @ 10 mm-1000 mm
  • Scanwinkel: Drehwinkel ±30°, Neigungswinkel ± 45, Deklinationswinkel ± 60°
  • Dekodierungsarten: EAN-8, EAN-13, EAN-128, Code 39, Code 93, UPC, GS1 Databar, GS1-128, ISSN, MSI, Industrial 2 of 5, JAN-8, JAN-13, Code 32, IATA, ITF, ITF-14, Matrix 2 of 5, ITF-6, Rss limited, Rss extended, Industrial 25, Code 128, Codabar, Big Code
  • Tasterzyklus: 500.000 mal
  • Laserzyklus: 10.000 mal
  • Kompatibel mit Windows/Android/iOS/Mac/Linux Systemen
  • Material: ABS + PC
  • Schutzart: IP54
  • Betriebstemperatur: -20 °C - 50 °C
  • Lagertemperatur: -40 °C - 70 °C
  • Zuleitung: 2 m (USB - RJ45)
  • Abmessungen (HxBxT): 16,5 x 6,3 x 8,7 cm
  • Gewicht: 110 g
  • Farbe: Schwarz/ Grau
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.