Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 Sharing Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-73300-2
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-73300-2
EAN/GTIN:
     4016032480556
Suchbegriffe:
USB Switch
usb switch 2 pc
usb switch
digitus usb switch

USB 3.0 Sharing Switch

Der USB Sharing Switch ermöglicht es Ihnen ein USB Gerät per USB 3.0 Super-Speed für zwei Computer nutzbar zu machen

Produktvorteile:

  • Bis zu zwei PCs haben gemeinsamen Zugriff auf ein Endgerät (Drucker, Scanner, etc.)
  • Garantiert Super-Speed-Datenübertragungen von bis zu 5 Gbps dank USB 3.0
  • Bequemes Umschalten per Knopfdruck dank Taster

Mit dem USB 3.0 Sharing Switch können maximal zwei PCs ein angeschlossenes USB-Gerät gemeinsam nutzen. Es bietet Ihnen eine großartige Lösung um USB-Geräte zwischen zwei PCs zu teilen. USB 3.0 Sharing Switches sind eine kostengünstige Lösung für kleine Unternehmen und Privatanwender.

Technische Daten:

  • USB 3.0 Datentransferrate bis zu 5Gbps
  • Kompatibel zur USB 3.0-Spezifikation, abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1
  • Auswahl des PCs durch einfachen Knopfdruck auf der Oberseite des Gerätes
  • Verbindung vom Computer mit USB 3.0 B-Typ Anschluss an USB-Geräte mit USB 3.0 A-Typ Anschluss
  • High-Speed Datenübertragung, geringe Stromaufnahme
  • USB Bus Powered, ohne Netzteil
  • Zwei blaue LEDs zeigen den ausgewählten PC an
  • Unterstützt Windows 10, 8, 7, Vista, XP and Mac OS 10.3 und höher
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.