Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB4 Dockingstation 8K, USB Type-C™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70897
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70897
EAN/GTIN:
     4016032483458
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

USB4 Dockingstation 8K, USB Type-C™

Die USB4 Dockingstation liefert 14 zusätzliche Anschslüsse u. a. für Video, Daten, Power, Ethernet & Audio.

Produktvorteile:

  • Unterstützt 2 Monitore mit einr Auflösung von bis zu bis 8K/30Hz bis 7680 x 4320p
  • 1x DP + 1x HDMI Videoschnittstellen zum Anschluss von bis zu 2 Monitoren zeitgleich (Dual Display Support)
  • Dual Display Support unter Windows OS - Spiegeln & Erweitern des Monitors
  • Single Display Support unter Mac OS - Spiegeln des Monitors
  • 1x USB-C™ Anschlus - 10 Gbps Datenübertragung, 1x USB-C™ Anschlus mit Power Delivery (PD)
  • 3x USB 3.2 Anschlüsse - 10 Gbps SuperSpeed Datenübertragung, alle Ports mit BC 1.2 Funktionalität zum Laden von Mobilgeräten (7,5W max.)
  • 3x USB 2.0 Anschlüsse
  • Unterstützt Power Delivery 3.0 (100W max.) für schnelles Laden Ihres Notebooks/Laptops
  • 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 Buchse
  • 1x SD Slot & 1 Micro SD Slot: Unterstützt SD 3.0 (UHS-I), SD 4.0 (UHS-II)

Die USB4 Dockingstation von DIGITUS® erweitert Ihr Notebook um 14 weitere Ports über nur einen USB-C™ Anschluss. Sie verfügt u.a. über 1x DisplayPort und 1x HDMI Videoports zum Anschluss von Monitor, Beamer und TV. Dank Dual Monitor Support können diese zeitgleich betrieben werden. Unter Windows lässt sich ein Videosignal auf die zwei verschiedenen Videoports gleichzeitig ausgeben (SST Mode), darüberhinaus lassen sich auch 2 verschiedene Videosignale auf die 2 Grafikports ausgeben (MST Mode). Unter Mac OS wird lediglich der SST Mode unterstütz. Die übrigen Schnittstellen bieten Ihnen Konnektivität zu allen gängigen Anschlüssen, die eine moderne Docking Station bieten muss. Beispielsweise einen Netzwerkanschluss, weitere USB-Anschlüsse (USB-C™, USB-A), einen Audioausgang und zwei unabhängige Kartenleser. Durch den integrierten USB-C™ Port mit PD Charging können Sie während der Verwendung der Docking Station Ihren Laptop aufladen. Ebenso bietet die Docking Station diverse USB-C und 3.0 Ports zur Datenübertragung, Anschluss von Perpheriegeräten wie z. B. Maus und Tastatur sowie zum Laden von Mobilgeräten. Machen Sie mehr aus Ihrem Notebook und erweitern Sie Ihre Möglichkeiten - Sie benötigen lediglich einen freien USB-C™ Anschluss.

Technische Daten:

  • Passend für Notebooks mit USB4 Anschluss
  • Unterstützt UHD-2 bis 8K/30Hz bis 7680 x 4320p Auflösung
  • Dual Display Support - Anschluss von 2 Monitoren zeitgleich möglich
  • 1x DisplayPort 1.4 Anschluss
  • 1x HDMI 2.1 Anschluss
  • USB-C™ Version: USB 3.1 (Gen 2) 10Gbps
  • 1x USB Type-C™ Anschluss als Verbindung zum Notebook/Laptop
  • 1x USB Type-C™ Anschluss - Datenübertragung (40 Gbps max.)
  • 3x USB 3.2 Anschlüsse - 10 Gbps SuperSpeed Datenübertragung, alle Ports mit BC 1.2 Funktionalität zum Laden von Mobilgeräten (7,5W)
  • 3x USB 2.0 Anschluss (Datenübertragung 480 Mbps max.)
  • 1x Gigabit Ethernet Anschluss - Verbindung des Notebooks mit dem Internet / LAN
  • 2x Kartenleser (microSD / SDHC, SDHX, MMC) - paralleler Betrieb möglich
  • 1x Audio Stereo Klinkenbuchse (3,5 mm)
  • Unterstützt DisplayPort Alternate Mode
  • DisplayPort (DP) 1.4 Support
  • Unterstützt SST und MST Mode (Single Stream Transport Mode / Multi Stream Transport Mode)
  • Ausgabe von zwei Videoausgabesignalen zeitgleich - Auflösung: SST Mode max. 3840p/60Hz, MST Mode max. 7680p/30Hz
  • Abmessungen: L 14,7 x B 8,0 x T 1,7 cm
  • Gewicht: g
  • Farbe: Grau / Schwarz
  • Nicht alle USB-C™ Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C™ Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C™ Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Modi) sowie USB Power Delivery (PD) unterstützt.
  • Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Bestimmte Grafikkarten verfügen über eine beschränkte MST-Unterstützung, während einige Bildschirme auch die verfügbare Auflösung einschränken.
  • An MacBook Geräten, mit M1 Chipsatz, kann lediglich ein zusätzlicher externer Monitor angeschlossen werden.
  • Anzahl Ports Audio: 1
  • Kartenleser: true
  • Anzahl Bildschirme: 2
  • Gehäuse: Aluminium
  • LAN Anschluss (RJ45): true
  • Anzahl Ports Netzwerk: 1
  • USB-C Power Delivery: 100W
  • Anzahl Ports USB A: 6
  • Anzahl Ports USB-C: 1
  • Videoausgang: DisplayPort
  • Anzahl Ports Video: 2
  • HDTV Auflösung max.: 7680 × 4320 Pixel, 60Hz
Weitere Informationen:
Anzahl Ports Audio:
1
Kartenleser:
true
Anzahl Bildschirme:
2
Gehäuse:
Aluminium
LAN Anschluss (RJ45):
true
Anzahl Ports Netzwerk:
1
USB-C Power Delivery:
100W
Anzahl Ports USB A:
6
Anzahl Ports USB-C:
1
Videoausgang:
DisplayPort
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,31*
€ 175,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,40*
€ 159,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.