Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Docking Station, USB Type-C™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70875
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70875
EAN/GTIN:
     4016032456650
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Universal Docking Station, USB Type-C™

Verwandeln Sie Ihr Notebook in ein voll funktionsfähiges Desktop System - Erweitern Sie Ihr Notebook um 11 weitere Anschlüsse über nur einen USB-C™ Port:

Produktvorteile:

  • Unterstützt Ultra HD (30 Hz), 4096 x 2160p Auflösung (HDMI, MiniDP)
  • Dual Monitor Funktion - Anschluss von zwei Monitoren gleichzeitig
  • 3 x Video Anschlüsse (HDMI, Mini DP, VGA) - Ausgabe von Videosignalen mit einer max. Auflösung von UHD 4K2K, 30 Hz
  • 1 x USB-C™ Anschluss mit Power Delivery (PD 2.0) Funktion zur schnellen Ladung des Notebooks (60 W, 20 V / 3 A)
  • 3 x USB 3.0 (SuperSpeed, 5 Gbps max.), ein Port mit Ladefunktion für Mobilgeräte (5 V/1,5 A)
  • 1 x Stereo Audio Anschluss - Anschluss von Kopfhörern oder Mikrofon
  • 1 x Gigabit Ethernet Anschluss - Anbindung Deines Notebook ins Netzwerk per Kabel
  • 2 x Kartenleser (MicroSD / SDHC, SDXC, MMC)

Die vollfunktionale Universal Docking Station USB Type-C™ von DIGITUS® bietet Ihnen alles, um einen voll ausgestatteten Arbeitsplatz zu schaffen. Es sind drei Video-Schnittstellen (HDMI, Mini DP, VGA) vorhanden, wobei zwei Monitore zeitgleich betrieben werden können. Die höchstmögliche unterstützte Auflösung hierbei: Brillantes UHD (4K2K / 30 Hz). Des Weiteren sind drei USB 3.0 Anschlüsse integriert, von denen ein Port ( 5 V / 1,5 A) zusätzlich eine Ladefunktion für Mobilgeräte bereithält. Ergänzt werden die USB-Schnittstellen durch einen USB-C™ Port mit Power Delivery (PD 2.0) Funktionalität. Ebenso verbaut sind zwei Kartenleser (MicroSD, SDHC, SDXC / MMC). Über den Gigabit Ethernet Anschluss lässt sich Ihr Notebook auch per Kabel in Ihr Netzwerk einbinden. Abgerundet wird das Ganze durch einen Stereo Audio-Anschluss. Erweitern Sie Ihr Notebook über nur einen USB-C™ Port - mit der multifunktionalen Universal Dockstation USB Type-C™.

Technische Daten:

  • Unterstützt Ultra HD (30 Hz), 4096 x 2160p Auflösung (HDMI, MiniDP)
  • Dual Monitor Funktion - Anschluss von zwei Monitoren gleichzeitig
  • 1 x HDMI (UHD Auflösung, 4K/30 Hz)
  • 1x Mini DisplayPort (UHD Auflösung, 4K2K, 30 Hz)
  • 1 x VGA (Full HD)
  • 1 x USB-C™ Anschluss mit Power Delivery (PD 2.0) Funktion zur schnellen Ladung des Notebooks (60 W, 20 V / 3 A)
  • 3 x USB 3.0 (SuperSpeed, 5 Gbps max.), ein Port mit Ladefunktion für Mobilgeräte (5 V/1,5 A)
  • 1 x Stereo Audio Anschluss - Anschluss von Kopfhörern oder Mikrofon
  • 1 x Gigabit Ethernet Anschluss - Anbindung Deines Notebook ins Netzwerk per Kabel
  • 2 x Kartenleser (MicroSD / SDHC, SDXC, MMC)
  • USB-C™ Version: USB 3.1 (Gen 1)
  • Edles und hochwertiges Aluminium-Gehäuse
  • Kabellänge: 10 cm
  • Farbe: Grau
  • Abmessungen: L 7,5 x B 13,5 x 1,7 cm
  • Gewicht: 250 g
  • Nicht alle USB-C™ Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C™ Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C™ Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Modi) sowie USB Power Delivery (PD) unterstützt.
  • Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Bestimmte Grafikkarten verfügen über eine beschränkte MST-Unterstützung, während einige Bildschirme auch die verfügbare Auflösung einschränken.
  • Diese Docking Station unterstützt keine Thunderbolt™ 3 Geräte (Notebooks, Monitore)
  • Das verwendete Netzteil muss min. 60 Watt liefern um ein angeschlossenes Notebook sowie die Docking Station über den USB-C™ Anschluss mit Strom zu versorgen.
  • Anzahl Ports Audio: 1
  • Kartenleser: true
  • Anzahl Bildschirme: 2
  • Gehäuse: Aluminium
  • LAN Anschluss (RJ45): true
  • Anzahl Ports Netzwerk: 1
  • USB-C Power Delivery: 60W
  • Anzahl Ports USB A: 3
  • Anzahl Ports USB-C: 1
  • Videoausgang: VGA
  • Anzahl Ports Video: 3
  • USB-C Produkte: true
  • HDTV Auflösung max.: 4096 x 2160 Pixel, 30Hz
Weitere Informationen:
Anzahl Ports Audio:
1
Kartenleser:
true
Anzahl Bildschirme:
2
Gehäuse:
Aluminium
LAN Anschluss (RJ45):
true
Anzahl Ports Netzwerk:
1
USB-C Power Delivery:
60W
Anzahl Ports USB A:
3
Anzahl Ports USB-C:
1
Videoausgang:
VGA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.