Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C™ 4K 2in1 DisplayPort + HDMI Grafik-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70826
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70826
EAN/GTIN:
     4016032478751
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

USB Type-C™ 4K 2in1 DisplayPort + HDMI Grafik-Adapter

Überträgt Video- und Audiosignale von einem USB-C™ Port auf eine DisplayPort- oder HDMI-Schnittstelle in Auflösungen bis 4K Ultra HD

Produktvorteile:

  • Universeller USB-C™ Grafik-Adapter mit DisplayPort- und HDMI-Ausgang
  • Volle 4K Auflösung bei 30Hz
  • Mit integrierter Audioübertragung für ein Hörerlebnis in Dolby Surround
  • Hochwertiges Aluminiumgehäuse
  • Stromversorgung erfolgt über den USB-C™ Port
  • Plug & Play – benötigt keine zusätzliche Installation von Treibern

Mit dem USB-C™ zu DisplayPort + HDMI-Adapterkabel von DIGITUS® können Sie einen Monitor, Beamer oder Fernseher mit DisplayPort- oder HDMI-Anschluss an den USB-C™ Anschluss Ihres Notebooks oder Tablets anschließen sowie Audio an Ihr Soundsystem übertragen. Es werden keine zusätzlichen Adapter benötigt. Je nach Quellgerät unterstützt dieses Kabel Auflösungen bis zu 4K / 30 Hz. Dank Plug and Play müssen Sie keine Treiber installieren oder Einstellungen vornehmen - einstecken und sofort loslegen. Sparen Sie sich zusätzliche Adapter oder Konverter und verwenden Sie das DIGITUS® USB-C™ zu DisplayPort + HDMI-Adapterkabel.

Technische Daten:

  • 4K Ultra HD (UHD) Auflösung mit 4096 x 2160p / 30Hz
  • Stromversorgung erfolgt über integrierte USB-C™ Schnittstelle am Adapter
  • Unterstützt HDR10
  • Unterstützt HDCP 1.4 / 2.2
  • Unterstützt HDMI 1.4b
  • Unterstützte Farbtiefe: 12 Bit
  • Unterstützt Consumer Electronic Control (CEC)
  • Unterstützt Lip-Sync (Audio/Video Synchronisation)
  • Unterstützt 21:9 Cinemascope
  • Unterstützt 8-Kanal-LPCM, 192 kHz, 24-bit-Audiofähigkeit
  • Unterstützt DTS
  • Unterstützt EDID 1.6 (Geräteerkennung)
  • Betriebsfeuchtigkeit: 20% - 80% RH
  • Betriebstemperatur: -10°C ~ +50°C
  • Unterstützte Betriebssysteme: Android 10.0, Chrome OS 86.0, macOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3rd) oder höhere Versionen
  • Geeignet für PCs oder Notebooks mit USB-C™ Port
  • Hochwertiges Aluminiumgehäuse
  • Kabeladapter Länge: 20 cm
  • Abmessungen: L 200 x B 62 x H 15,2 mm
  • Gewicht: 44 g
  • Farbe: Space Grey
  • Herstellerhinweis: Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein. Ihr mit USB-C™ ausgestattetes Gerät muss den DisplayPort™ Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter/Konverter kompatibel zu sein.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.