Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-40-0217 Herst.-Nr.: DA-70614 EAN/GTIN: 4016032443216 |
| |
|
| | |
| 4-fach Office-Steckdosenleiste mit 2x USB-Anschlüssen 4-fach Steckdosenleiste mit zwei zusätzlichen USB-Ladeanschlüssen für Mobilgeräte im hochwertigen Aluminium-Gehäuse Produktvorteile: - 4x Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für sperrrige Winkelstecker geeignet
- 2x USB-Anschlüsse zum Laden von Mobilgeräten (5V / 2A)
- 2x Klemmhalterungen für unterschiedliche Tischplattenstärken
- Beleuchteter Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten
- Berührungsschutz: Kunststoffabdeckungen verschließen die Kontakte der Steckdose
Vergessen Sie Zeiten, in denen Sie Ihr Smartphone-Ladegerät ständig suchen mussten. Die Office-Steckdosenleiste von DIGITUS® stellt Ihnen sogar 2 USB-Ports zur Verfügung, an denen Sie beispielsweise Ihr Smartphone und zeitgleich auch Ihr Tablet laden können. Nutzen Sie alle Schutzkontaktsteckdosen ohne Anschlussprobleme. Durch die clevere 45° versetzte Anordnung der Steckdosen können auch größere Netzteile und sperrige Winkelstecker genutzt werden, ohne die nebenliegenden Steckdosen zu blockieren oder zu verdecken. Zudem haben Sie die Möglichkeit die Steckdosenleiste variabel aufzustellen und bei Bedarf mit der beidseitig steckbaren Klemmbefestigung Ihrem jeweiligen Standort perfekt anzupassen. Eine platzsparende Wandmontage ist ebenfalls möglich, da in der Steckdosenleiste bereits Bohrlöcher dafür vorgesehen sind. Schützen Sie sich und Ihre Familie vor Stromschlägen durch die integrierten Shutter und den dadurch erhöhten Berührungsschutz der Schutzkontaktsteckdosen. Mit der 1,5 m langen Netzzuleitung haben Sie genug Spielraum, um die Steckdosenleiste nach Ihren Wünsche zu platzieren. Das hochwertige Aluminiumgehäuse rundet das edle Design dieser Multifunktions-Steckdosenleiste ab. Technische Daten: - 4x Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für sperrrige Winkelstecker geeignet
- 2x USB-Anschlüsse (5V / 2A max.) zum Laden von Mobilgeräten
- 2x Klemmhalterungen für unterschiedliche Tischplattenstärken
- Beleuchteter Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten
- Berührungsschutz: Kunststoffabdeckungen verschließen die Kontakte der Steckdose
- Hochwertiges Aluminium-Gehäuse
- Auch zur Wandmontage geeignet
- Netzzuleitung mit Schutzkontaktstecker: 1,5 m
- Eingangsspannung: 110 - 240 VAC
- Frequenz: 50 Hz
- Ausgangsleistung: 3680 W, 16 A max.
- Abmessungen: L 35,0 x B 6,0 x H 5,0 cm
- Gewicht: 700 g
- Farbe: Silber / Schwarz
- Art: Steckdosenleiste
Weitere Informationen: | | Art: | Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 11,51* | € 15,03* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 13,00* | ab € 11,54* | € 15,04* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 11,84* | € 15,36* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 12,12* | € 15,72* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 12,46* | € 16,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|