Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K HDMI® Audio Extraktor für HDMI® / Stereo 2.0 / Toslink™ 5.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70475
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70475
EAN/GTIN:
     4016032472575
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
Video Converter

4K HDMI® Audio Extraktor für HDMI® / Stereo 2.0 / Toslink™ 5.1

Extrahiert Audiosignale aus einem HDMI® Signal - für Musikanlagen, Kopfhörer oder Aufnahmegeräte

Produktvorteile:

  • Ideal für die Ausgabe von digitalen oder analogen Audiosignalen an eine Musikanlage
  • Unterstützt HDMI® Videoauflösungen bis UHD 4K
  • Audiosignal wird über 3,5 mm Klinke oder optisch über Toslink™ SPDIF ausgegeben
  • Ideal für Heimkino-Anwendungen mit separater Audioausgabe über ein Soundsystem
  • Kein Qualitätsverlust durch integrierten Verstärker
  • Unterstützte HDMI Audio Formate: DTS-HD/ Dolby-True HD
  • Automatische Umschaltung von 5.1 Kanal auf 2.0 Stereo-Audioausgabe
  • Plug and Play - Einstecken und loslegen

Mit Hilfe des DIGITUS® HDMI® Audio-Extraktors, entkoppeln Sie das Audio-Signal vom HDMI® Signal und können dadurch den Ton über Ihre externen Lautsprecher, Surround-Anlage, Verstärker oder Kopfhörer wiedergeben – somit geben Sie das Tonsignal immer auf dem gewünschten Gerät und in einer optimalen Qualität aus. Das Bild wird über den HDMI® Ausgang in brillantem 4K ausgegeben, hier können Sie einen TV, Monitor oder Beamer anschliessen. Perfekt für Ihr Heimkino! Die Soundausgabe erfolgt wahlweise in Stereo 2.0 über eine 3.5 mm Klinkenbuchse oder in 5.1 Kanal-Technik über Toslink™ (SPDIF/optisch). Der integrierte HDMI® Verstärker sorgt zusätzlich für eine Verbesserung des Videosignals (Full HD bis zu 20 m, 4K bis zu 10 m). Der Extraktor wird über das beiliegende USB-Kabel mit Strom versorgt und benötigt kein separates Netzteil.

Technische Daten:

  • Eingang: 1 x HDMI®
  • Ausgänge: 1 x HDMI®, 1 x Toslink™ (SPDIF), 1 x Stereo-Klinke 3,5 mm
  • Unterstützt hochauflösenden HDMI® Signale bis 4K/60Hz (3840x2160p)
  • Unterstützt HDMI™ Bandbreiten bis 18 Gbps / 600 MHz (6 Gbps pro Kanal)
  • Unterstützt Farbtiefen bis 12-Bit (4K/60Hz, 1080p/60Hz, 720p/60Hz, 1080i/60Hz)
  • Unterstützt 3D-Formate bis 600 MHz
  • Unterstützte HDCP-Version: 2.2 / 1.4
  • Unterstützt unkomprimierte Audioinhalte wie LPCM
  • Unterstützt komprimierte Audioinhalte
  • Unterstützte HDMI Audio Formate: DTS-HD/ Dolby-True HD
  • Stromversorgung: Micro USB
  • Stromaufnahme: 2 W max.
  • Betriebstemperatur: 0°C bis 45°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 10% bis 85% RH (nicht kondensierend)
  • Lagertemperatur: -10°C bis 80°C
  • Lagerfeuchtigkeit: 5% bis 90% RH (nicht kondensierend)
  • Abmessungen: L 55 x B 55 x H 16 mm
  • Gewicht: 55 g
  • Audio: true
  • HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
  • Signal Eingang: HDMI
  • Signal Ausgang: HDMI
Weitere Informationen:
Audio:
true
HDTV Auflösung max.:
3840 x 2160 Pixel, 60Hz
Signal Eingang:
HDMI
Signal Ausgang:
HDMI
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.